Page 187 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 187
Schraubendreher-Bits - Auswirkungen Bits
Impactor Ringmagnet Bithalter
Kreuzschlitz-Schlagschrauben-Bit
Anwendung: Innensechkant-Schrauben Antrieb: 1⁄4”-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: Die Impaktor-Technologie sorgt durch bestmögliche Ausnutzung der Materialeigenschaften und durch optimal angepasste Geometrien für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen; besonders geeignet für
den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern; die raue Diamantbeschichtung reduziert durch erhöhten Reibungswiderstand das Herausrutschen aus der Schraube
Torx-Impaktor-Bits
Anwendung: Innensechkant-Schrauben Antrieb: 1⁄4”-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: Die Impaktor-Technologie sorgt durch bestmögliche Ausnutzung der Materialeigenschaften und durch optimal angepasste Geometrien für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen; besonders geeignet für den Einsatz
mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern; die
raue Diamantbeschichtung reduziert durch erhöhten Reibungswiderstand das Herausrutschen aus der Schraube
TriTorsion Impaktor 1⁄4”/75 mm Ringmagnet-Bithalter für alle schnurlosen Elektrowerkzeuge konzipiert. Benutzen Sie TriTorsion Impaktor-Bits für maximale Lebensdauer.
Bestellcode
C4192577
Hex Größe
1/4 in
Preis je Länge Stück €
75 mm 20,42
Bestellcode
C4191665
C4191666
Spitzengröße PH
2
3
Länge
50 mm
50 mm
Preis je Stück €
4,23
4,23
Bestellcode
C4191940
C4191941
C4191942
C4191943
Spitzengröße Torx (hervorstehend)
TX 20
TX 25
TX 30
TX 40
Länge
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
Preis je Stück €
3,21
3,21
3,21
3,21
Impactor Industrial Bithalter
TriTorsion Impaktor 1/4”/75 mm Bithalter für alle schnurlosen Elektrowerkzeuge konzipiert. Benutzen Sie TriTorsion Impaktor-Bits für maximale Lebensdauer.
Pozidriv-Schlagschrauben-Bit
Torx-Impaktor-Bits
Bestellcode
C4192576
Hex Größe
1/4 in
Preis je Länge Stück €
Anwendung: Innensechkant-Schrauben Antrieb: 1⁄4”-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: Die Impaktor-Technologie sorgt durch bestmögliche Ausnutzung der Materialeigenschaften und durch optimal angepasste Geometrien für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen; besonders geeignet für den Einsatz
mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern; die
raue Diamantbeschichtung reduziert durch erhöhten Reibungswiderstand das Herausrutschen aus der Schraube
Anwendung: Innensechkant-Schrauben Antrieb: 1⁄4”-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: Die Impaktor-Technologie sorgt durch bestmögliche Ausnutzung der Materialeigenschaften und durch optimal angepasste Geometrien für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen; besonders geeignet für den Einsatz
mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern; die
raue Diamantbeschichtung reduziert durch erhöhten Reibungswiderstand das Herausrutschen aus der Schraube
75 mm
16,83
Spitzengröße Torx (hervorstehend)
TX 20
TX 25
TX 30
TX 40
Preis je 1 Stück €
4,84
4,84
4,84
4,84
Kreuzschlitz-Schlagschrauben-Bit
Bestellcode
C4191796
C4191797
Spitzengröße PZ
2
3
Länge
25 mm
25 mm
Preis je Stück €
2,72
2,72
Bestellcode
C4192084
C4192085
C4192086
C4192087
Länge
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
Pozidriv-Schlagschrauben-Bit
Innensechskantschrauben-Bit
Anwendung: Innensechkant-Schrauben Antrieb: 1⁄4”-Sechskant, passend für Halter nach DIN
3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: Die Impaktor- Technologie sorgt durch bestmögliche Ausnutzung der Materialeigenschaften und durch optimal angepasste Geometrien für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen; besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/ Schlagschraubern; die raue Diamantbeschichtung reduziert durch erhöhten Reibungswiderstand das Herausrutschen aus der Schraube
Anwendung: Innensechkant-Schrauben Antrieb: 1⁄4”-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: Die Impaktor-Technologie sorgt durch bestmögliche Ausnutzung der Materialeigenschaften und durch optimal angepasste Geometrien für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen; besonders geeignet für den Einsatz
mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern; die
raue Diamantbeschichtung reduziert durch erhöhten Reibungswiderstand das Herausrutschen aus der Schraube
Anwendung: Innensechkant-Schrauben Antrieb: 1⁄4”-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: Die Impaktor-Technologie sorgt durch bestmögliche Ausnutzung der Materialeigenschaften und durch optimal angepasste Geometrien für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen; besonders geeignet für den Einsatz
mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern; die
raue Diamantbeschichtung reduziert durch erhöhten Reibungswiderstand das Herausrutschen aus der Schraube
Bestellcode
C4191602
C4191603
Spitzengröße PH
2
3
Länge
25 mm
25 mm
Preis je Stück €
2,72
2,72
Bestellcode
C4191829
C4191830
Spitzengröße PZ
2
3
Länge
50 mm
50 mm
Preis je Stück €
4,23
4,23
Bestellcode
C4191380
C4191381
C4191382
Hex Größe
4 mm
5 mm
6 mm
Länge
25 mm
25 mm
25 mm
Preis je Stück €
3,21
3,21
3,21
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
173
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
11104 11034
11035
11112 11111
11109
11102
11121
11120