Page 1765 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1765

Spin-Reiniger | Bodenpads
Spintec 443DS
Scotch-Brite Premium-Bodenpads braun
Dieses Reinigungspad für Bodenpflege entfernt alte und verschmutzte Estriche und Versiegelungen. Es ist außerdem für die Reinigung von hartnäckig verschmutzten Bodenflächen wie Beton geeignet.
Das Spintec 443DS ist ein robustes Einscheiben-Reinigungsgerät, das sich zum Reinigen und Polieren von Böden bei hoher Geschwindigkeit eignet. Das Spintec 443DS zeichnet sich durch ausgezeichnete Ergonomie in Bezug auf Handling, Gewichtsausbalancierung und Transport aus. Kabelhalter, langes Kabel, einheitliches Zubehör und verbesserte Bedienbarkeit sind nur einige seiner hervorragenden Merkmale. Das Offset-Deck ist nur 12 cm hoch, um eine Reinigung unter Möbeln und Heizkörpern zu ermöglichen. Außerdem arbeitet das SPINTEC 443 so leise,
dass es in Krankenhäusern eingesetzt werden kann. Sicherheitstaste, Not-Aus- Schalter, gut sichtbares Kabel, IPX4, Ein-/Ausschaltautomatik - all diese Merkmale bedeuten, dass das SPINTEC 443 DS in Sachen Sicherheit eine führende Position einnimmt. Dank des robusten Metallrahmens, der großen Räder, der Stoßfänger und seiner Langlebigkeit eignet sich das Gerät für eine ermüdungsfreie, effiziente Bodenreinigung und ist somit ideal für kommerzielle Einsatzbereiche.
Bestellcode
C6038585
C6038586
C6038587
C6038588
C6038589
C6038590
C6038591
C6038592
C6038611
Durchmesser, Belag
250 - 430mm
250 - 430mm
250 - 430mm
250 - 430mm
250 - 430mm
250 - 430mm
250 - 430mm
250 - 430mm
250 - 430mm
Preis je Stück €
***
7,52
8,47
8,98
9,53
10,98
12,25
13,22
***
Durchmesser, Belag
430 mm
Frequenz
50 Hz
Maximal Geschwindigkeit
370
Gewicht
40 Kg
Bestellcode
C4192882
Strom
230 V
Preis je Stück €
1549,60
Scotch-Brite Premium-Bodenpads schwarz
Scotch-Brite Premium-Bodenpads grün
Dieses Reinigungspad für aggressive Bodenpflege entfernt alte und verschmutzte Estriche und Versiegeler; auch für die Reinigung von extrem hartnäckig verschmutzten Bodenflächen wie Beton geeignet.
Dieses Reinigungspad für Bodenpflege dient der Vorbereitung von harten Böden zur Estrichauftragung und der Abtragung von weichen Böden wie Linoleum und weichem Vinyl. Mittelaggressives Pad zur Entfernung von Flecken und Erde.
16
Bestellcode
C6038561
C6038562
C6038563
C6038564
C6038565
C6038567
C6038566
C6038568
C6038612
Durchmesser, Belag
254 - 530mm
254 - 530mm
254 - 530mm
254 - 530mm
254 - 530mm
254 - 530mm
254 - 530mm
254 - 530mm
254 - 530mm
Preis je Stück €
***
7,52
8,47
8,98
9,53
10,98
12,25
13,22
***
Bestellcode
C6038595
C6038596
C6038597
C6038598
C6038593
C6038594
C6038599
C6038600
C6038608
Durchmesser, Belag
254 - 533mm
254 - 533mm
254 - 533mm
254 - 533mm
254 - 533mm
254 - 533mm
254 - 533mm
254 - 533mm
254 - 533mm
Preis je Stück €
***
7,52
8,47
8,98
9,53
10,98
12,25
13,22
***
Reinigung & Hygiene
1751
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
44328 8385
44331 44329


































































































   1763   1764   1765   1766   1767