Page 1764 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1764

Industriesauger Zubehör | Scheuersaugmaschine | Spin-Reiniger
Saugset Flüssigkeit mit Feststoffen
Scheuersaugmaschine B 40 C Ep D43
Die B 43/40 W ist eine Nachläufer-Scheuersaugmaschine (40 l). Konfigurationsbeispiel mit Fahrantrieb, Bürstenwalzensystem mit Vorkehrfunktion, 55 cm Arbeitsbreite und Batterie (105 Ah).
Bestellcode
C6864865
B 40/10 C Adv
Teilenummer
2.869-107.0
Preis je Stück €
740,00
Bestellcode Teilenummer
C5101209 1.533-210.2
Einscheibenmaschine BDS 43/180 C Adv *EU
Die neue Generation der Kärcher Einscheibenmaschinen präsentiert sich mit zwei Holmen perfekt ausbalanciert – zur bequemen und kraftvollen Reinigung von Hartfl ächen und Textilbelägen
Preis je Stück €
2990,00
Die BR 40/10 C - die wirschaftlichste Maschine ihrer Klasse. Die kompakte und kraftvolle Maschine verfügt über eine Arbeitsbreite von 400 mm und über ein Tankvolumen von 10 l. Die Advance Variante verfügt über zusätzliche Transporträder und eine Bürstenanpressdruckverstellung.
16
Kraft
2710 W
Arbeitsbreite
400 mm
Preis je Bestellcode   Teilenummer  Stück €
Kapazität
10 Ltr
Maximal Geschwindigkeit
180
Arbeitsbreite
430 mm
C4574389
1.783-311.0
1840,00
Bestellcode
C6076590
Teilenummer
1.291-226.0
Preis je Stück €
820,00
1750
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Reinigung & Hygiene
211416
212481
47159
211418


































































































   1762   1763   1764   1765   1766