Page 1711 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1711

Luftpflege
Nachfüllset 75 ml Aerosol
TCell Nachfüllset 48 ml
Innovative Düfte schaffen eine Umgebung, welche die Sauberkeit, Hygiene und sichere Verwendung des Waschraums unterstreicht.
• Microtrans-Geruchsneutralisierer eliminiert schlechte Gerüche
• Lang anhaltende Duftintensität, die Waschraumbenutzern positiv auffällt
Die frischen, blumigen Noten von weißer Lilie, Rose und Jasmin im Einklang mit den ölen von mildem Sandelholz, Wacholderbeere und Lemongrass fördern klares Denken und steigern die Konzentration.
Innovative Düfte schaffen eine Umgebung, welche die Sauberkeit, Hygiene und sichere Verwendung des Waschraums unterstreicht.
• Microtrans-Geruchsneutralisierer eliminiert schlechte Gerüche
• Lang anhaltende Duftintensität, die Waschraumbenutzern positiv auffällt
Die frischen, blumigen Noten von weißer Lilie, Rose und Jasmin im Einklang mit den ölen von mildem Sandelholz, Wacholderbeere und Lemongrass fördern klares Denken und steigern die Konzentration.
Bestellcode
C5005889
C5005890
C5005891
TCellTM
Artikel Beschreibung
Reinigendes Spa 75ml
Entspannendes Spa 75ml
Anregendes Spa 75ml
Preis je Stück €
4,71
4,71
4,71
Bestellcode
C5006719
C5006665
C5006666
Artikel Beschreibung
TCell Reinigendes Spa 48ml
TCell Anregendes Spa 48ml
TCell Entspannendes Spa 48ml
Preis je Stück €
10,61
10,61
10,61
Citrus Mix, TCell Nachfüllset 48 ml
Innovative Düfte schaffen eine Umgebung, welche die Sauberkeit, Hygiene und sichere Verwendung des Waschraums unterstreicht.
• Microtrans-Geruchsneutralisierer eliminiert schlechte Gerüche
• Lang anhaltende Duftintensität, die Waschraumbenutzern positiv auffällt
• Zitrusdüfte, gekennzeichnet durch frische Zitrusdüfte wie Zitrone, Orange, Limone und Grapefrui
Bestellcode Volumen
C5006668 48 ml
Blue Splash, TCell Nachfüllset 48 ml
Preis je Stück €
10,61
Revolutionäres Raumlufterfrischersystem, das mit dem patentierten Flüssigspendersystem jeden Tag den ganzen Tag über für frische Luft sorgt.
• Patentiertes Präzisionsdosierspendersystem; ein Spender deckt 3 bis 4 Toiletten und Urinale ab.
(169 Kubikmeter).
• MicrotransTM Geruchsneutralisierer eliminiert schlechte Gerüche und schafft eine frische,
geruchsfreie Umgebung, welche die Benutzer des Waschraums zu schätzen wissen werden.
• Hochwertige, lang anhaltende Designerdüfte, die Ihre Kunden lieben werden.
• Liefert zuverlässig gleichbleibenden und kontinuierlichen Duft.
• Neue Brennstoffzellentechnologie liefert kontinuierlich frischen Duft und Geruchsneutralisierer
für 60 bis 90 Tage pro Nachfüllset.
• Modernes, zeitgemäßes Spenderdesign ergänzt jede Waschraumausstattung.
• Lebenslange Garantie (Spender)
• 2 Jahre Haltbarkeit (Nachfüllung
16
Innovative Düfte schaffen eine Umgebung, welche die Sauberkeit, Hygiene und sichere Verwendung des Waschraums unterstreicht.
• Microtrans-Geruchsneutralisierer eliminiert schlechte Gerüche
• Lang anhaltende Duftintensität, die Waschraumbenutzern positiv auffällt
Bestellcode
C5006663 10,14
Bestellcode
C5006667
Volumen
48 ml
Preis je Stück €
10,61
Preis je Stück €
• Kräuterdüfte, gekennzeichnet durch Kräuternoten wie Rosmarin, Minze, Koriander, Lavendel und Salbei
Reinigung & Hygiene
1697
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
30187
30255
30253
30713
30256


































































































   1709   1710   1711   1712   1713