Page 1690 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1690
Erste-Hilfe-Set | Erste-Hilfe-Schränke
Erste-Hilfe-Koffer KFZ
Erste-Hilfe-Schrank HEIDELBERG
Seien Sie auf mögliche Notfälle im Straßenverkehr vorbereitet, indem Sie
die wichtigsten Erste-Hilfe-Produkte zur Hand haben. Kleiner Hartkoffer zur Aufbewahrung im Kofferraum. Inhalt nach der Norm DIN13164 zusammengestellt inkl. silberner/goldener Rettungsdecken.
Preis je Bestellcode Stück €
C4199208 14,16
Erste-Hilfe-Tasche KFZ
Kompakter, robuster Erste-Hilfe-Schrank mit Möglichkeit zur Wandbefestigung für alle Arbeitsumgebungen mit einer kleinen Anzahl an Mitarbeitern. Ausstattung: DIN13157
Eine abschließbare Tür. Die Innenaufteilung kann mit einem zusätzlichen Einlegeboden, zwei Schubladen und einem Medizinfach erweitert werden.
Bestellcode
C4199212
Erste-Hilfe-Schrank ROM
Preis je Stück €
104,04
Farbe
Farbe Schwarz mit weißem Aufdruck
Maße H x T x B
260x160x80mm
Europäische Norm (EN) Standard
DIN 13164 konform
Material
Plastik
Nettogewicht
0,73 kg
Größe
30 Einzelkomponenten
Farbe
Farbe Weiß mit rotem Aufdruck
Maße H x T x B
302x362x140mm
Europäische Norm (EN) Standard
DIN 13157 konform
Material
Blech
Nettogewicht
3,93 kg
15
Gepolsterte Erste-Hilfe-Tasche für Notfälle im Straßenverkehr nach der Norm DIN13164 mit zusätzlichen silbernen/goldenen SÖHNGEN®-Rettungsdecken. Passt ideal in die Seitenfächer im Kofferraum.
Erste-Hilfe-Schrank mittlerer Größe mit Möglichkeit zur Wandbefestigung für alle Arbeitsumgebungen. Ausstattung: DIN13169
Zwei Türen, abschließbar, zwei verstellbare Einlegeböden, zwei Schubladen. Türen mit drei Ablagefächern. Die Innenaufteilung kann bei Bedarf mit einem Medizinfach, einem zusätzlichen Einlegeboden und vier Schubladen erweitert werden.
Farbe
Farbe Schwarz mit weißem Aufdruck
Maße H x T x B
300x220x60mm
Europäische Norm (EN) Standard
DIN 13164 konform
Material
Kunstleder
Nettogewicht
0,47 kg
Größe
30 Einzelkomponenten
Farbe
Farbe Weiß mit rotem Aufdruck
Maße H x T x B
404x462x170mm
Europäische Norm (EN) Standard
DIN 13169 konform
Material
Blech
Nettogewicht
9,13 kg
Bestellcode
C4199209
Preis je Stück €
14,16
Preis je Stück €
209,52
Bestellcode
C4199213
1676
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Arbeitsschutz
9171 9170
9175 9174

