Page 1688 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1688
Erste-Hilfe-Set
Erste-Hilfe-Koffer Maschinenbau
Ob für Industriegebäude oder Fabrikkomplexe mit mehreren Gebäuden: Dieser Koffer enthält eine breite Auswahl an hochwertigen Erste-Hilfe-Produkten für die Behandlung der häufigsten Verletzungen.
Hergestellt aus hochwertigem, widerstandsfähigem ABS-Thermoplastik für garantierte Haltbarkeit; wasserabweisende integrierte Gummidichtung zum Schutz vor Staub und Schmutz; Wandhalterung mit 90°-Aufklappmechanismus für stationären Gebrauch; stabile Tragegriffe, sichere Verriegelungen und Sicherheitsdichtungen erhöhen die Sicherheit. DIN 13157.
Farbe
Farbe Orange mit weißem Aufdruck
Maße H x T x B
400x300x150mm
Europäische Norm (EN) Standard
DIN 13157 konform
Material
ABS-Thermoplast
Nettogewicht
5,01 kg
Bestellcode
C4199207
Erste-Hilfe-Koffer ELEKTROTECHNIK
Preis je Stück €
180,62
Für Elektriker, die in Gebäuden, an Maschinen und ähnlichen Geräten arbeiten, die neue elektrische Komponenten einbauen oder die Wartungs- und Reparaturarbeiten an elektrischen Anlagen vornehmen.
Hergestellt aus hochwertigem, widerstandsfähigem ABS-Thermoplastik für garantierte Haltbarkeit; wasserabweisende integrierte Gummidichtung zum Schutz vor Staub und Schmutz; Wandhalterung mit 90°-Aufklappmechanismus für stationären Gebrauch; stabile Tragegriffe, sichere Verriegelungen und Sicherheitsdichtungen erhöhen die Sicherheit. DIN 13157.
Farbe
Farbe Orange mit weißem Aufdruck
Maße H x T x B
400x300x150mm
Europäische Norm (EN) Standard
DIN 13157 konform
Material
ABS-Thermoplast
Nettogewicht
5,01 kg
Bestellcode
C4199206
Erste-Hilfe-Koffer WERKSTATT
Preis je Stück €
170,51
15
Für Kfz-Werkstätten, Reparaturen, Tankstellen, Garagen, Zimmerer. Der Inhalt wurde nach den häufigsten Verletzungen in dieser Branche zusammengestellt.
Hergestellt aus hochwertigem, widerstandsfähigem ABS-Thermoplastik für garantierte Haltbarkeit; wasserabweisende integrierte Gummidichtung zum
Schutz vor Staub und Schmutz; flexible Inneneinteilung für individuelle Nutzung; transparente Schutzabdeckungen innen für sichere Aufbewahrung während des Transports; Wandhalterung mit 90°-Aufklappmechanismus für stationären Gebrauch; stabile Tragegriffe, sichere Verriegelungen und Sicherheitsdichtungen erhöhen die Sicherheit.
Preis je Bestellcode Stück €
C4199202 171,95
Farbe
Farbe Orange mit weißem Aufdruck und bunter Beschil- derung
Maße H x T x B
400x300x150mm
Europäische Norm (EN) Standard
DIN 13157 konform
Material
ABS-Thermoplast
Nettogewicht
4,98 kg
1674
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Arbeitsschutz
9165 9169 9220

