Page 1692 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1692

Augenspülung | Krankentragen
Augenspülung Flasche oculavNIT®
250 ml sterile Lösung zum Ausspülen von Augen. Besonders effektiv bei Augenverletzungen durch Säure, Verätzungen, Pfeffer- und CS-Spray und Tränengas. Ungeöffnet drei Jahre haltbar.
Bestellcode
C4199220
Augenspülstation oculav NIT®
Flaschenhalter für Augenspülung oculavNIT®
Metallringhalter zur Befestigung an der Wand zur sicheren Aufbewahrung der oculav NIT® Flaschen für Augenspülungen
Material
Metall
Nettogewicht
0,16 kg
Europäische Norm (EN) Standard
DIN EN 15154-4 konform
Material
Platikflasche
Preis je Stück €
13,87
Bestellcode
C4199221
Rettungstuch
Preis je Stück €
10,40
15
Augenspülstation mit Möglichkeit zur Wandbefestigung mit vier gebrauchsfertigen 250 ml oculavNIT® Sprühflaschen zum Ausspülen von Augen im Notfall. Besonders effektiv bei Augenverletzungen durch Säure, Verätzungen, Pfeffer- und CS-Spray und Tränengas. Ungeöffnet drei Jahre haltbar.
Preis je Bestellcode Stück €
C4199219 72,67
Für den schnellen Transport von Verletzten im Notfall.
Abwaschbares und desinfizierbares Material. Das Rettungstuch kann nach dem Gebrauch leicht gereinigt werden. Rissfest, temperaturbeständig und feuerfest.
Maße H x T x B
260x160x80mm
Europäische Norm (EN) Standard
DIN EN 15154-4 konform
Material
Plastik
Nettogewicht
1,64 kg
Europäische Norm (EN) Standard
DIN EN 1865 konform
Material
Polyvinylchlroid (PVC)
Größe
2000x700mm
Gewicht
650g/m2
Bestellcode
C4199226
Preis je Stück €
65,02
1678
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Arbeitsschutz
9181 9182
9188 9183


































































































   1690   1691   1692   1693   1694