Page 1689 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1689

Erste-Hilfe-Set
Erste-Hilfe-Koffer METALLVERARBEITUNG
Erste-Hilfe-Koffer VERWALTUNG
Sorgfältig ausgewählte Erste-Hilfe-Produkte speziell für die Behandlung der häufigsten Verletzungen in der Metallindustrie, u.a. beim Schweißen, Schmieden, Löten, Nieten, Plattieren etc.. Mit zusätzlichen Augenspülungen, Kühlsprays, Replantatsets und Desinfizierungsmitteln.
Hergestellt aus hochwertigem, widerstandsfähigem ABS-Thermoplastik für garantierte Haltbarkeit; wasserabweisende integrierte Gummidichtung zum Schutz vor Staub und Schmutz; Wandhalterung mit 90°-Aufklappmechanismus für stationären Gebrauch; stabile Tragegriffe, sichere Verriegelungen und Sicherheitsdichtungen erhöhen die Sicherheit.
Unfälle können überall passieren, auch im Büro. Der Inhalt dieses Koffers basiert auf der internationalen Norm DIN13157 und umfasst außerdem Produkte, die sich bei der Behandlung von typischen Verletzungen in Büroumgebungen eignen.
Hergestellt aus hochwertigem, widerstandsfähigem ABS-Thermoplastik für garantierte Haltbarkeit; wasserabweisende integrierte Gummidichtung zum Schutz vor Staub und Schmutz; Wandhalterung mit 90°-Aufklappmechanismus für stationären Gebrauch; stabile Tragegriffe, sichere Verriegelungen und Sicherheitsdichtungen erhöhen die Sicherheit.
Farbe
Farbe Orange mit weißem Aufdruck
Maße H x T x B
400x300x150mm
Europäische Norm (EN) Standard
DIN 13157 konform
Material
ABS-Thermoplast
Nettogewicht
4,67 kg
Farbe
Farbe Orange mit weißem Aufdruck und bunter Beschil- derung
Maße H x T x B
400x300x150mm
Europäische Norm (EN) Standard
DIN 13157 konform
Material
ABS-Thermoplast
Nettogewicht
5,69 kg
Preis je Stück €
190,74
Bestellcode
C4199205
Erste-Hilfe-Koffer LANDWIRTSCHAFT & FORSTEN
Preis je Stück €
170,51
Bestellcode
C4199201
Erste-Hilfe-Koffer BAUSTELLE
Die Art, Schwere und Häufigkeit der Verletzungen auf Baustellen unterscheidet
sich sehr von anderen Arbeitsumgebungen, deshalb haben wir den Inhalt dieses hochwertigen Erste-Hilfe-Koffers entsprechend angepasst. Er enthält zusätzliche Kompressen für starke Blutungen, Augenspülungen, Desinfektionsmittel, Kühlsprays, Rettungsdecken und ein Beatmungsgerät.
Hergestellt aus hochwertigem, widerstandsfähigem ABS-Thermoplastik für garantierte Haltbarkeit; wasserabweisende integrierte Gummidichtung zum Schutz vor Staub und Schmutz; Wandhalterung mit 90°-Aufklappmechanismus für stationären Gebrauch; stabile Tragegriffe, sichere Verriegelungen und Sicherheitsdichtungen erhöhen die Sicherheit.
Ob durch Vieh, auf dem Feld oder im Wald: In der Landwirtschaft gibt es weit mehr Unfälle als weithin angenommen. Unter Beachtung all der verschiedenen Faktoren haben wir eine umfangreiche Auswahl an Erste-Hilfe-Produkten zusammengestellt, mit denen die häufigsten Verletzungen in diesem Bereich behandelt werden können.
Hergestellt aus hochwertigem, widerstandsfähigem ABS-Thermoplastik für garantierte Haltbarkeit; wasserabweisende integrierte Gummidichtung zum Schutz vor Staub und Schmutz; Wandhalterung mit 90°-Aufklappmechanismus für stationären Gebrauch; stabile Tragegriffe, sichere Verriegelungen und Sicherheitsdichtungen erhöhen die Sicherheit.
15
Farbe
Farbe Orange mit weißem Aufdruck und bunter Beschil- derung
Maße H x T x B
400x300x150mm
Europäische Norm (EN) Standard
DIN 13157 konform
Material
ABS-Thermoplast
Nettogewicht
5,06 kg
Farbe
Farbe Orange mit weißem Aufdruck und bunter Beschil- derung
Maße H x T x B
400x300x150mm
Europäische Norm (EN) Standard
DIN 13157 konform
Material
ABS-Thermoplast
Nettogewicht
5,06 kg
Bestellcode
C4199203
Preis je Stück €
176,29
Bestellcode
C4199204
Preis je Stück €
179,18
Arbeitsschutz
1675
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9166 9164
9167 9168


































































































   1687   1688   1689   1690   1691