Page 1687 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1687

Erste-Hilfe-Set
Erste-Hilfe-Koffer EUROPA II
Erste-Hilfe-Koffer EUROPA 1
Empfohlen für: Baustellen: 11-50 Mitarbeiter Produktionsstätten: 21-100 Mitarbeiter Büro: 51-300 Mitarbeiter
Der Erste-Hilfe-Koffer EUROPA II enthält über 128 hochwertige Erste-Hilfe- Produkte und wurde nach der Norm DIN13169 zusammengestellt. Dieser Koffer setzt einen neuen Standard für Inhalte von Erste-Hilfe-Koffern. EUROPA II enthält Markenprodukte von aluderm® und DermaCare® sowie eine sehr große Auswahl an Verbänden, Verbandsmaterial, Heftpflaster, Handschuhen, Rettungsdecken, Beatmungsgeräten und Pflastern und setzt so einen neuen Qualitätsstandard.
Hergestellt aus hochwertigem, widerstandsfähigem ABS-Thermoplastik für garantierte Haltbarkeit; wasserabweisende integrierte Gummidichtung zum
Schutz vor Staub und Schmutz; flexible Inneneinteilung für individuelle Nutzung; transparente Schutzabdeckungen innen für sichere Aufbewahrung während des Transports; Wandhalterung mit 90°-Aufklappmechanismus für stationären Gebrauch; stabile Tragegriffe, sichere Verriegelungen und Sicherheitsdichtungen erhöhen die Sicherheit.
Empfohlen für: Baustellen: 1-10 Mitarbeiter Produktionsstätten: 1-20 Mitarbeiter Büro: 1-50 Mitarbeiter
Der EUROPA 1 Koffer wurde nach der internationalen Norm DIN13157 zusammengestellt und enthält eine umfangreiche Auswahl an hochwertigen Erste- Hilfe-Produkten von Marken wie aluderm® und DermaCare® sowie verschiedene Verbände, Verbandstücher, Heftpflaster, Handschuhe, Rettungsdecken, Beatmungsgeräte und Pflaster.
Hergestellt aus hochwertigem, widerstandsfähigem ABS-Thermoplastik für garantierte Haltbarkeit; wasserabweisende integrierte Gummidichtung zum
Schutz vor Staub und Schmutz; flexible Inneneinteilung für individuelle Nutzung; transparente Schutzabdeckungen innen für sichere Aufbewahrung während des Transports; Wandhalterung mit 90°-Aufklappmechanismus für stationären Gebrauch; stabile Tragegriffe, sichere Verriegelungen und Sicherheitsdichtungen erhöhen die Sicherheit.
Farbe
Farbe Orange mit weißem Aufdruck und bunter Beschil- derung
Farbe
text version 1
Maße H x T x B
400x300x150mm
Europäische Norm (EN) Standard
DIN 13169 konform
Material
ABS-Thermoplast
Nettogewicht
5,38 kg
Farbe
Farbe Orange mit weißem Aufdruck und bunter Beschil- derung
Farbe
text version 1
Maße H x T x B
310x210x140mm
Europäische Norm (EN) Standard
DIN 13157 konform
Material
ABS-Thermoplast
Nettogewicht
2,76 kg
Bestellcode
C4198398
Nachfüllset für Erste-Hilfe-Koffer EUROPA II
Preis je Stück €
173,40
Bestellcode
C4198397
Nachfüllset für Erste-Hilfe-Koffer EUROPA 1
Preis je Stück €
91,03
15
Komplettes Nachfüllset für den Erste-Hilfe-Koffer EUROPA II nach der Norm DIN13169, der den Standardinhalt in Sachen Quantität und Qualität übertrifft.
Komplettes Nachfüllset für den Erste-Hilfe-Koffer EUROPA 1, der den Standardinhalt in Sachen Quantität und Qualität übertrifft.
Mehr als 69 hochwertige Erste-Hilfe-Produkte, u.a. eine große Auswahl an aluderm®- Verbänden mit dem einzigartigen Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren, Pflaster in vier verschiedenen Ausführungen, Kompressen, manuelles Beatmungsgerät, Heftpflaster, Eispack, Rettungsdecken, Handschuhe, Schere und Dreiecktücher.
Mehr als 128 hochwertige Erste-Hilfe-Produkte, u.a. eine große Auswahl an Verbänden von aluderm® und DermaCare® mit dem einzigartigen Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren, Pflaster in vier verschiedenen Ausführungen, Kompressen, manuelles Beatmungsgerät, Heftpflaster, Eispacks, Rettungsdecken, Handschuhe, Schere und Dreiecktücher.
Europäische Norm (EN) Standard
DIN 13169 konform
Nettogewicht
1,42 kg
Größe
128 Einzelkomponenten
Europäische Norm (EN) Standard
DIN 13157 konform
Nettogewicht
0,84 kg
Größe
68 Einzelkomponenten
Bestellcode
C4198400
Preis je Stück €
62,13
Bestellcode
C4198399
Preis je Stück €
30,34
Arbeitsschutz
1673
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9163 9162
9161 9160


































































































   1685   1686   1687   1688   1689