Page 1666 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1666

Einmalanzüge
Einweg-Schutzoverall 4570
Der 4570 ist ein hochleistungsfähiger Chemikalienschutzanzug, der gemäß der Schutzbekleidungsrichtlinie Kategorie III, Schutzstandard Typ 3/4/5/6 zertifiziert ist. Dadurch eignet er sich zum Schutz vor einer Vielzahl von Chemikalienstrahlen und -sprühnebel. Zusätzliche Design-Features: große Ringe an den Reißverschlüssen lassen sich auch mit Handschuhen leicht öffnen und schließen; Daumenschlaufen an den Ärmelenden sorgen zudem für ein sicheres Arbeiten über Kopf.
Wesentliche Merkmale:
• Exzellente Schutz vor Flüssigkeitsspritzern, Partikeln, flüssigem Sprühregen und auch vor starken Flüssigkeitsstrahlen (Typ 3)
• Schutz vor biologischen Gefahren (EN 14126)
• Zwei fabcodierte Reißverschlüsse an der Vorderseite mit internen Windschutzleisten für zusätzlichen Schutz
• Große Reißverschlussringe für einfache Benutzung
• Elastische Bündchen mit Daumenschlaufen für einen sicheren Sitz bei Überkopfarbeiten
• Elastische Hüft- und Knöcheleinsätze für erhöhten Komfort und Bewegungsfreiheit • Selbsthaftende Kinnleiste
• Sehr geringe Fusselbildung
• Antistatisch
Bestellcode
C3434778
C3434779
C3434780
C3434781
C3434782
C3434783
C3434784
Größe
Klein
Mittel
Groß
X Groß
XX Groß
XXX Groß
XXXX Groß
Preis je Stück €
***
***
***
***
***
***
***
3MTM 4515 Overall, Typ 5/6
14
Der 3M 4515 ist in einem breiten Farbspektrum erhältlich. Der atmungsaktive Stoff soll Schutz vor gefährlichen Stäuben und begrenztem Spritzwasser bieten. Elastische Kapuze, Bündchen, Bein und Taille. 2-Wege-Reißverschluss mit abdichtbarer Schlaufe an der Sturmklappe. Fusselarm.
Bestellcode
C4204208
C4204209
C4204210
C4204211
C4204212
C4204213
C4204214
C4204215
C4204216
C4204217
C4204218
C4204219
C4204220
C4204221
Farbe Größe
Blau S
Blau M
Blau L
Blau XL
Blau XXL
Blau XXXL
Blau XXXXL
Orange S
Orange M
Orange L
Orange XL
Orange XXL
Orange XXXL
Orange XXXXL
Preis je
Stück € Bestellcode
2,65 C4204222
2,65 C4204223
2,65 C4204224
2,65 C4204225
2,65C4204226
2,90C4204227
2,90C4204228
2,78 C4204229
2,78 C4204230
2,78 C4204231
2,78 C4204232
2,78 C4204233
3,06 C4204234
3,06C4204235
Farbe Größe
Rot S
Rot M
Rot L
Rot XL
Rot XXL
Rot XXXL
Rot XXXXL
Weiß S
Weiß M
Weiß L
Weiß XL
Weiß XXL
Weiß XXXL
Weiß XXXXL
Preis je Stück €
2,65
2,65
2,65
2,65
2,65
2,90
2,90
2,54
2,54
2,54
2,54
2,54
2,79
2,79
1652
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Arbeitskleidung
10487 39839


































































































   1664   1665   1666   1667   1668