Page 1606 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1606
Hosen
PRO 621 Hose mit mehreren Taschen, grau
Twill 65% Polyester - 35% Baumwolle, 256g/m2 Cordura-Verstärkung auf den Knieschonern und Taschen. Sieben Taschen und eine Schlaufe für Schraubenschlüssel oder Hammer. Waschmaschinenfest bis 60°C.
Trouser PRO 619
Bestellcode
Größe
Preis je Stück €
67,88
67,88
67,88
67,88
67,88
67,88
67,88
67,88
67,88
67,88
67,88
67,88
• Breite bequeme Passform
• Verstärkung mit Cordura ® auf die Knie und Taschen gefüllt für maximale Haltbarkeit Hose
• Dreifachnaht im Schrittbereich des Einsatzes Vorder-und Rückseite durch Langlebigkeit
• 7 praktische Taschen verstärkt, darunter eine sichere RV-Taschen für Handy und eine Cargotasche am Oberschenkel mit einer sicheren Tasche für Mobiltelefon
• Aufhängeöse Tasten und Hammerschlaufe
• Einfache Wartung - waschbar bei 60 ° C
C6013593 S/40S
C6013599 S/40L
C6013594 M/42S
C6013600 M/42L
C6013595 L/44S
C6013601 L/44L
C6013596 XL/46S
C6013602 XL/46L
C6013597 2XL/48S
C6013603 2XL/48L
C6013598 3XL/50S
C6013604 3XL/50L
Timberland PRO 620
Bestellcode
C6854757
C6854755
C6854728
C6854726
C6854700
C6854698
C6854785
C6854783
C6854663
C6854661
C6854667
C6854665
C6854671
C6854669
PRO 005 Gürtel
Farbe
Größe Preis je Stück €
Dark Black S/40S
Dark Black S/40L
Dark Black M/42S
Dark Black M/42L
Dark Black L/44S
Dark Black L/44L
Dark Black XL/46S
Dark Black XL/46L
Dark Black 2XL/48S
Dark Black 2XL/48L
Dark Black 3XL/50S
Dark Black 3XL/50L
Dark Black 4XL/52S
Dark Black 4XL/52L
67,18
67,18
67,18
67,18
67,18
67,18
67,18
67,18
67,18
67,18
67,18
67,18
67,18
67,18
14
• Gerade geschnittene Hose mit ergonomischem Verstärkungen Knie für mehr Bewegungsfreiheit und Schutz der Knie
• Verstärkung mit Cordura ® an den Taschen, innen Beine und Gesäß, die die Haltbarkeit verbessert und erweitert Produktlebens
• Glatte Oberfläche für mehr Komfort
• 5 Funktionstaschen, darunter 1 Zollstocktasche und 1 Schlaufe zum Aufhängen von Schlüsseln
• Einfache Wartung - waschbar bei 60 ° C
Bestellcode
C6854758
C6854756
C6854729
C6854727
C6854701
C6854699
C6854786
C6854784
C6854664
C6854662
C6854668
C6854666
C6854672
C6854670
Farbe
Castor Grey
Castor Grey
Castor Grey
Castor Grey
Castor Grey
Castor Grey
Castor Grey
Castor Grey
Castor Grey
Castor Grey
Castor Grey
Castor Grey
Castor Grey
Castor Grey
Preis je Größe Stück €
S/40S 55,48
S/40L 55,48
M/42S 55,48
M/42L 55,48
L/44S 55,48
L/44L 55,48
XL/46S 55,48
XL/46L 55,48
2XL/48S 55,48
2XL/48L 55,48
3XL/50S 55,48
3XL/50L 55,48
4XL/52S 55,48
4XL/52L 55,48
100% Polyester für erhöhte Festigkeit. Oranger Streifen und Schnalle mit Markenaufdruck TBL PRO. Einheitsgröße - Länge 130 cm.
Bestellcode
C6013605
Farbe
Schwarz
Preis je Stück €
15,97
1592
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Arbeitskleidung
194832 37137
37139
194828

