Page 1608 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1608

Hosen
Hosenmodell Wakefield
Aus starkem Polyester-Baumwoll-Stoff. Bequem und strapazierfähig. Mit eingenähter Bügelfalte und Hakenverschluss.
14
Bestellcode
C4208115
C4208116
C4208118
C4208120
C4208121
C4208123
C4208125
C4208126
C4208128
C4208130
C4208131
C4208133
C4208135
C4208137
C4208138
C4208140
C4208142
C4208143
C4208145
C4208147
C4208148
C4208150
C4208152
C4208153
C4208155
C4208157
C4208158
C4208160
C4208162
C4208163
C4208165
C4208167
C4208169
C4208170
C4208172
C4208174
C4208176
C4208177
C4208179
C4208180
C4208181
C4208182
C4208183
C4208184
Farbe
Marineblau
Marineblau
Marineblau
Marineblau
Marineblau
Marineblau
Marineblau
Marineblau
Marineblau
Marineblau
Marineblau
Marineblau
Marineblau
Marineblau
Marineblau
Marineblau
Marineblau
Marineblau
Marineblau
Marineblau
Marineblau
Marineblau
Königsblau
Königsblau
Königsblau
Königsblau
Königsblau
Königsblau
Königsblau
Königsblau
Königsblau
Königsblau
Königsblau
Königsblau
Königsblau
Königsblau
Königsblau
Königsblau
Königsblau
Königsblau
Königsblau
Königsblau
Königsblau
Königsblau
Größe
28 in
30 in
32 in
34 in
36 in
38 in
40 in
42 in
44 in
46 in
48 in
28 in
30 in
32 in
34 in
36 in
38 in
40 in
42 in
44 in
46 in
48 in
28 in
30 in
32 in
34 in
36 in
38 in
40 in
42 in
44 in
46 in
48 in
28 in
30 in
32 in
34 in
36 in
38 in
40 in
42 in
44 in
46 in
48 in
Typ
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Preis je Stück €
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
Bestellcode
C4208185
C4208187
C4208188
C4208190
C4208192
C4208193
C4208195
C4208197
C4208199
C4208200
C4208202
C4208204
C4208205
C4208207
C4208208
C4208210
C4208212
C4208214
C4208215
C4208217
C4208219
C4208220
C4208222
C4208223
C4208224
C4208225
C4208227
C4208228
C4208229
C4208231
C4208232
C4208233
C4208234
C4208236
C4208237
C4208239
C4208240
C4208241
C4208243
C4208245
C4208247
C4208248
C4208250
C4208252
Farbe Größe
Schwarz 28 in
Schwarz 30 in
Schwarz 32 in
Schwarz 34 in
Schwarz 36 in
Schwarz 38 in
Schwarz 40 in
Schwarz 42 in
Schwarz 44 in
Schwarz 46 in
Schwarz 48 in
Schwarz 28 in
Schwarz 30 in
Schwarz 32 in
Schwarz 34 in
Schwarz 36 in
Schwarz 38 in
Schwarz 40 in
Schwarz 42 in
Schwarz 44 in
Schwarz 46 in
Schwarz 48 in
Flaschengrün 28 in
Flaschengrün 30 in
Flaschengrün 32 in
Flaschengrün 34 in
Flaschengrün 36 in
Flaschengrün 38 in
Flaschengrün 40 in
Flaschengrün 42 in
Flaschengrün 44 in
Flaschengrün 46 in
Flaschengrün 48 in
Flaschengrün 28 in
Flaschengrün 30 in
Flaschengrün 32 in
Flaschengrün 34 in
Flaschengrün 36 in
Flaschengrün 38 in
Flaschengrün 40 in
Flaschengrün 42 in
Flaschengrün 44 in
Flaschengrün 46 in
Flaschengrün 48 in
Typ
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Reguläre Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Hohe Länge
Preis je Stück €
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
13,90
1594
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Arbeitskleidung
10651


































































































   1606   1607   1608   1609   1610