Page 1605 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1605
Hosen
Knieschützer Standard / Schwarz
Pro 614 Hose mit zahlreichen Taschen, Schwarz
Standard-Leistungsstufe 1 Knieschützer. Leichtgewicht mit großen Kontakt auf dem
Twill 65% Polyester, 35% Baumwolle; Hose in der Farbe Schwarz
Timberland Pro 614 Hose mit zahlreichen und vielfältigen Taschen, konstruiert für eine anspruchsvolle Arbeitsumgebung.
• Strapazierfähige Hose mit zahlreichen Taschen, waschbar bei 60° C
• Neun praktische Taschen, darunter zwei Taschen für leicht herausziehbare Werkzeuge, eine Tasche für Stift und Lineal, eine Sicherheitstasche für das Handy • Eine Hammerschlaufe
• Mehrere reflektierende Streifen
• Bund mit Schlüsselanhänger-Accessoire und der Möglichkeit, einen Werkzeuggürtel zu befestigen
• Innenfächer für Kniepolster
Boden.
Bestellcode
C6837823
HH Gurtband Gürtel
Material
Polyethylen
Farbe
Schwarz
Preis je Stück €
10,00
Bestellcode
C4199825
C4199826
C4199827
C4199828
C4199829
C4199830
C4199831
C4199832
C4199833
Teilenummer
4261614-BLK-XS
4261614-BLK-S
4261614-BLK-M
4261614-BLK-L
4261614-BLK-XL
4261614-BLK-XXL
4261614-BLK-XXXL
4261614-BLK-XXXXL
4261614-BLK-XXXXXL
Preis je Stück €
75,71
75,91
75,91
75,91
75,91
75,91
75,91
75,91
75,71
PRO 614 Hose mit mehreren Taschen anthrazitgrau
Marke trägt verstellbaren Gürtel um die HH Look.
Bestellcode
C6837943
C6837944
C6837945
Material Farbe
Polyester Orange
Preis je Stück €
15,00
15,00
15,00
Polyester Racer Blue
Polyester Schwarz
14
Bahn Gurt mit Kunststoffschnalle
Leichte Marke tragenden Bahn Gurt mit Kunststoffschnalle . Voll einstellbar.
Bestellcode
Twill 65% Polyester - 35% Baumwolle, Cordura-Verstärkungen. Waschmaschinenfest bis 60°C. Superfunktional mit einer Reihe verschiedener Taschen, einschließlich einer für Knieschoner und sehr fest.
Preis je Stück €
Bestellcode
C6013612
C6013607
C6013613
C6013608
C6013614
C6013606
C6013615
C6013609
C6013616
C6013610
C6013617
C6013611
Preis je Größe Stück €
S/40S 75,71
S/40L 75,71
M/42S 75,71
M/42L 75,71
L/44S 75,71
L/44L 75,71
XL/46S 75,71
XL/46L 75,71
2XL/48S 75,71
2XL/48L 75,71
3XL/50S 75,71
3XL/50L 75,71
C6074001 5,00
Arbeitskleidung
1591
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
188442
188441 188429
37140
9788

