Page 1604 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1604

Hosen
Durham Hosendienst
Bestellcode
C6837779
C6837780
C6837781
C6837782
C6837783
C6837784
C6837785
C6837786
C6837787
C6837788
C6837789
C6837790
C6837791
C6837792
C6837793
C6837794
C6837795
C6837796
C6837797
C6837798
C6837799
C6837800
C6837801
C6837802
C6837803
C6837804
C6837805
C6837806
C6837807
C6837808
C6837809
C6837810
C6837811
Xtra Schutzknieschützer / Schwarz
Gut ausgestattet mit intelligenten Aussehen ausgelegt. Bietet eine komfortable Passform mit langer Lebensdauer. Ideal Hosen für Service-Techniker, Fahrer, Lagerpersonal oder jede öffentliche Tätigkeit zugewandt. 6 Taschen insgesamt mit verstellbarer Saum für mehr Bein-Option.
14
Material
65% Polyester 35% Baumwolle
65% Polyester 35% Baumwolle
65% Polyester 35% Baumwolle
65% Polyester 35% Baumwolle
65% Polyester 35% Baumwolle
65% Polyester 35% Baumwolle
65% Polyester 35% Baumwolle
65% Polyester 35% Baumwolle
65% Polyester 35% Baumwolle
65% Polyester 35% Baumwolle
65% Polyester 35% Baumwolle
65% Polyester 35% Baumwolle
65% Polyester 35% Baumwolle
65% Polyester 35% Baumwolle
65% Polyester 35% Baumwolle
65% Polyester 35% Baumwolle
65% Polyester 35% Baumwolle
65% Polyester 35% Baumwolle
65% Polyester 35% Baumwolle
65% Polyester 35% Baumwolle
65% Polyester 35% Baumwolle
65% Polyester 35% Baumwolle
65% Polyester 35% Baumwolle
65% Polyester 35% Baumwolle
65% Polyester 35% Baumwolle
65% Polyester 35% Baumwolle
65% Polyester 35% Baumwolle
65% Polyester 35% Baumwolle
65% Polyester 35% Baumwolle
65% Polyester 35% Baumwolle
65% Polyester 35% Baumwolle
65% Polyester 35% Baumwolle
65% Polyester 35% Baumwolle
Farbe
Marineblau
Marineblau
Marineblau
Marineblau
Marineblau
Marineblau
Marineblau
Marineblau
Marineblau
Marineblau
Marineblau
Dunkelgrau
Dunkelgrau
Dunkelgrau
Dunkelgrau
Dunkelgrau
Dunkelgrau
Dunkelgrau
Dunkelgrau
Dunkelgrau
Dunkelgrau
Dunkelgrau
Schwarz
Schwarz
Schwarz
Schwarz
Schwarz
Schwarz
Schwarz
Schwarz
Schwarz
Schwarz
Schwarz
Knieschützer Performance / Schwarz
Größe
C44
C46
C48
C50
C52
C54
C56
C58
C60
C62
C64
C44
C46
C48
C50
C52
C54
C56
C58
C60
C62
C64
C44
C46
C48
C50
C52
C54
C56
C58
C60
C62
C64
Preis je Stück €
43,00
43,00
43,00
43,00
43,00
43,00
43,00
43,00
43,00
43,00
43,00
43,00
43,00
43,00
43,00
43,00
43,00
43,00
43,00
43,00
43,00
43,00
43,00
43,00
43,00
43,00
43,00
43,00
43,00
43,00
43,00
43,00
43,00
Anforderungsstufe 3 Knieschützer. Lüften durch Multi-Lochungen und kann mit Hose gewaschen werden (75 ° C)
Anforderungsstufe 2 Knieschützer. Leicht und sehr langlebig.
Preis je
Bestellcode Material Farbe Stück € Bestellcode
C6658339 Kautschuk Schwarz 18,00 C6837824
Material
EVA-Schaum
Farbe
Schwarz
Preis je Stück €
10,00
1590
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Arbeitskleidung
188428
188426
188430


































































































   1602   1603   1604   1605   1606