Page 1515 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1515
Schuhwerk
EUROPÄISCHE SICHERHEITSNORMEN
TABLE OF PROTECTION
VORSCHRIFTEN ZUR SICHEREN VERWENDUNG SICHERE VERWENDUNG VON SICHERHEITSSCHUHEN
A
Antistatische Schuhe
1x105 - 1x109 Ohm
E
Energieaufnahme im Fersenbereich
≥ 20 J
WRU
Wasserbeständiges Obermaterial
> 60 Minuten - Wasseraufnahme < 30%
WR
Wasserbeständige Schuhe
Kein Eindringen innerhalb der ersten 15 Minuten. Bei einer angenommen Wassersäule von 100 Metern dürfen nicht mehr als 3 cm2 eindringen.
P
Durchtrittsichere Zwischensohle
> 1100 Newton
CI
Kälteisolierung des Sohlenkomplexes
Bei Temperaturen < 10°C
HI
Wärmeisolierung des Sohlenkomplexes
Bei Temperaturen > 22°C
HRO
Verhalten der Laufsohle gegenüber Kontaktwärme
bei 300°C für 60 Sekunden – kein Schmelzen
AN
Verstärkter Knöchelschutz
Durchschnittsdruck > 20kN
M
Schuh mit Mittelfußschutz
Höhe nach dem Schock > 40 mm (tg 42)
CR
Schnittschutz
Faktor I > 205
FO
Kraftstoffbeständigkeit der Sohle
sind nach den Anforderungen der EN ISO 20345:2011 und EN ISO 20346:2011 gefertigt, müssten aber noch präzisiert werden
falls erforderlich durch EN ISO 20347:2012
RUTSCHHEMMUNG
ANFORDERUNGEN AN DIE RUTSCHHEMMUNG GEMÄSS EN ISO 20345:2011 MASSNAHMEN GEMÄSS EN 13287:2012
VERWENDETE SYMBOLE
ANFORDERUNGEN DER EUROPÄISCHEN NORMEN
SRA
Testboden: Keramikfliese
Schmiermittel: Wasser + Reinigungsmittel
≥ 0,32 ebenes Vorwärtsgleiten
≥ 0,28 Vorwärtsgleiten der Ferse (Kontaktwinkel: 7°)
SRB
Testboden: Stahl Schmiermittel: Glycerin
Bis 31.12.2008
≥ 0,16 ebenes Vorwärtsgleiten
≥ 0,12 Vorwärtsgleiten der Ferse (Kontaktwinkel: 7°) Vom 01.01.2009
≥ 0,18 ebenes Vorwärtsgleiten
≥ 0,13 Vorwärtsgleiten der Ferse (Kontaktwinkel: 7°)
SRC (SRA+SRB)
Test auf beiden Testböden
13
SICHERHEITSKATEGORIEN + VERWENDETE SYMBOLE
SAFETY CATEOGIRES AND SYMBOLS USED
EN ISO 20345:2011
Sicherheitsschuhe,
mit Zehenkappe für Belastungen bis 200J
SB Mindestanforderung S1 A+SB+E
S1P A+SB+E+P
S2 A+SB+E+WRU
S4 A+SB+E+ P (wasserdichte) STIEFEL S5 A+SB+E+ P (wasserdichte) STIEFEL
EN ISO 20346:2011
Schutzschuhe,
mit Zehenkappe für Belastungen bis 100 J
PB SB
P1 A+SB+E
P2 A+SB+E+P
S2 A+SB+E+WRU P3 A+SB+E+WRU+P
EN ISO 20347:2012
Berufsschuhe,
ohne schützende Zehenkappe
OB SB (nur falls vorhanden) O1 A+E
O1P A+E+P
O2 A+E+WRU
O3 A+E+WRU+P
O4 A+E+ (wasserdichte) STIEFEL O5 A+E+ (wasserdichte) STIEFEL
1501
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persönliche Schutzausrüstung

