Page 1513 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1513

Handschutz - Lösungen für Elektriker
Klasse 00 Cut Edge
Klasse 1 Cut Edge
Klasse 1 Handschuh für elektrische Arbeiten bis zu 7500 V, Länge 36 cm.
EN60903 CE1903
Bestellcode
C4202962
C4202960
C4202961
Overglove LT
CAT 3
Handschuhgröße
9
10
11
Preis je Stück €
37,66
37,66
37,66
Klasse 00 Handschuh für elektrische Arbeiten bis zu 500 V, Länge 36 cm.
EN60903
Bestellcode
C4202953
C4202954
C4202955
C4202951
C4202952
CE1903 CAT 3
Handschuhgröße Preis je Stück €
7
8
9
10
11
21,17
21,17
21,17
21,17
21,17
Klasse 0 Cut Edge
Überhandschuh aus Leder für niedrige Spannungen, 2500 V bis 5000 V.
13
EN388 2121
Bestellcode
C4202926
CAT 2
Preis je Stück €
22,13
Klasse 0 Handschuh für elektrische Arbeiten bis zu 1000 V, Länge 36 cm.
Overglove MT
Überhandschuh aus Leder für mittlere Spannungen bis zu 10000 V. EN388 2121
Bestellcode
C4202927
EN60903
Bestellcode
C4202958
C4202959
C4202956
C4202957
CE1903
CAT 3
Handschuhgröße Preis je Stück €
8 27,14
9 27,14
10 27,14
11 27,14
Preis je Stück €
22,55
Persönliche Schutzausrüstung
1499
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9891
9889
9896
9894
9893


































































































   1511   1512   1513   1514   1515