Page 1517 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1517

Handschutz - Hitzebeständige Lösungen
Specials Jalmayon JJE24
Softane Avantgarde Jalosbern Stahl JJB21
Entwickelt für die Bau-, Off-Shore-, Öl- und Gasindustrien; höhere Leistung für
die neue Dual Density SOFTANETM Sohle: die innovative Anordnung ermöglicht
eine höhere Stabilität und Haftung und die progressive Fersendämpfung und
der Schwingungsabsorber erhöhen den Komfort, die Sicherheit und sorgen für hervorragende Leichtigkeit und Komfort der neuen stilvollen SOFTANETM Modelle. AUSSENMATERIAL AP23TM Leder. Öl- und wasserabweisend 10 % bis 15 % dicker als die meisten herkömmlichen Ledersorten für Sicherheitsschuhe (2,4 mm) Jallatte® Exklusivität. Gepolsterter Schaft und Lederzunge
SCHUHKAPPE Aérane-Tech 200J Perforierte Schuhkappe für perfekte Belüftung des Fußes. 100 % Verbundmaterialien Nicht magnetisch, leicht
FUSSBETT Confort-Tech: anatomisch, antibakteriell, Stoßfänger im Fersenbereich MITTELSOHLE Stahl
Speziell für das Schweißen und sehr heiße Arbeitsumgebungen oder ein bestimmtes Paket entwickelt.
AUSSENMATERIAL wasserabweisendes Vollnarbenleder Gepolsterter Lederschaft Lederzunge Anti-Abrieb Zehenschutz Schnellverschluss-System
SCHUTZKAPPE 200 J Stahl
FUSSBETT Confort-Tech: anatomisch, antibakteriell, Stoßfänger im Fersenbereich MITTELSOHLE Stahl
SOHLE J-Escape Vibram®, PU/Kautschuk, Kontakt-hitzebeständig bis 300 °C.
Schuhgröße Preis je
Schuh- Preis je größe EU Stück €
44 54,73
45 54,73
46 54,73
47 54,73
Bestellcode EU
C5069908 39
C5069907 40
C5069906 41
C5069905 42
C5069904 43
Stück €
54,73
54,73
54,73
54,73
54,73
Bestellcode
C5069901
C5069903
C5069909
C5069902
SOHLE SoftaneTM Dual Density PU mit progressivem Fersenstoßfänger.
Schuhgröße Preis je Schuhgröße
Preis je Stück €
100,65
100,65
100,65
100,65
100,65
100,65
100,65
Softane Avantgarde Jalhelgi Stahl JJB09
Bestellcode EU
C5069635
C5069622 36
C5069624 37
C5069625 38
C5069626 39
C5069627 40
C5069628 41
Jalsabre X2
Stück € Bestellcode EU
100,65 C5069629 42
100,65 C5069630 43
100,65 C5069631 44
100,65 C5069632 45
100,65 C5069633 46
100,65 C5069623 47
100,65 C5069634 48
13
Entwickelt für die Bauindustrie; höhere Leistung für die neue Dual Density SOFTANETM Sohle: die innovative Anordnung ermöglicht eine höhere Stabilität
und Haftung und die progressive Fersendämpfung und der Schwingungsabsorber erhöhen den Komfort, die Sicherheit und sorgen für hervorragende Leichtigkeit und Komfort der neuen stilvollen SOFTANETM Modelle.
AUSSENMATERIAL Öl- und wasserabweisendes gewachstes Nubukleder Gepolsterte Zunge und ergonomischer Kragen
SCHUHKAPPE Aérane-Tech 200J Perforierte Schuhkappe für perfekte Belüftung des Fußes. 100 % Verbundmaterialien Nicht magnetisch, leicht
FUSSBETT Confort-Tech: anatomisch, antibakteriell, Stoßfänger im Fersenbereich MITTELSOHLE Stahl
SOHLE SoftaneTM Dual Density PU mit progressivem Fersenstoßfänger.
Durch die exklusive Triftane Fighter-Sohlenkonstruktion kann Jallatte höhere Rekorde bei Leistung (außergewöhnliche Rutschfestigkeit selbst auf aggressiven Oberflächen), Funktionalität und Wohlbefinden aufstellen. Die Kollektion repräsentiert die modernsten technologien und Designs von Jallatte.
S3 CI HRO SRC. Stiefel aus weichem, wasserabweisendem Glattleder; Xétane Kappe aus Verbundfaser; FleXtane HP Zero aus Verbundmaterial; Oxytane/Néotril Gummi-Triftane Fighter-Sohle; metallfrei
Schuhgröße Preis je
Schuhgröße Preis je EU Stück €
42 64,55
43 64,55
44 64,55
45 64,55
46 64,55
47 64,55
48 64,55
Bestellcode EU
C5069589 35
C5069576 36
C5069578 37
C5069579 38
C5069580 39
C5069581 40
C5069582 41
Stück €
64,55
64,55
64,55
64,55
64,55
64,55
64,55
Bestellcode
C5069583
C5069584
C5069585
C5069586
C5069587
C5069577
C5069588
Bestellcode
C4184687
C4184688
C4184689
C4184690
C4184691
Schuh- größe EU
38
39
40
41
42
Preis je Stück €
85,38
85,38
85,38
85,38
85,38
Bestellcode
C4184692
C4184693
C4184694
C4184695
C4184696
Schuhgröße EU
43
44
45
46
47
Preis je Stück €
85,38
85,38
85,38
85,38
85,38
Persönliche Schutzausrüstung
1503
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
216060 216057
7787
216064


































































































   1515   1516   1517   1518   1519