Page 1516 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1516

Schuhwerk - Jallatte
Jalaska
Das vollnarbige AP 23-Rindleder ist Wasser-und Őlabweisend. Die 2-Schichten- Sohle aus Softane erfüllt alle Anforderungen an Komfort, Flexibilität, Rutsch- und Abriebfestigkeit. Unvergleichlichen Tragekomfort und Zuverlässigkeit bei jeder Witterung, besonders in der Őlindustrie
S3. Winterstiefel aus Ől-und wasserabweisendem AP 23-Leder; Aérfort Kappe aus perforiertem Stahl; Stahlzwischensohle; Softane PU-Sohle.
Specials Jalarcher JJV28
Schuhgröße Preis je
Preis je Stück €
105,73
105,73
105,73
105,73
105,73
105,73
Speziell für die Off-Shore- sowie die Öl- und Gasindustrie entwickelt. Für spezifische Risiken von Außen konzipiert, wie Bergschuhsohle, für Trittsicherheit auf Schrägen und schwierigen Oberflächen oder ein „Spezialpaket“.
AUSSENMATERIAL wasserabweisendes Vollnarbenleder Anti-Abrieb-Fersenschutz und Reflektoreinsatz für verbesserte Sichtbarkeit. Ergonomisch gepolsterter Schaft und gepolsterter Knöchelschutz. Anti-Abrieb PU-Überkappe. Wasserdichter YKK Reißverschluss für schnelles Öffnen mit Klettschutz
FUTTER 3D.Lining Dreidimensionale Schaumstrukturen innerhalb einer Wabenkonstruktion für eine bessere Belüftung
SCHUHKAPPE Aérane-Tech 200J Perforierte Schuhkappe für perfekte Belüftung des Fußes. 100 % Verbundmaterialien Nicht magnetisch, leicht
FUSSBETT Confort-Tech: anatomisch, antibakteriell, Stoßfänger im Fersenbereich MITTELSOHLE FleXtaneTM HP von Jallatte®
SOHLE Kompact Vibram®, Kontakt-hitzebeständig bis 300 °C HRO.
Bestellcode EU
C4184618 36
C4184619 37
C4184620 38
C4184621 39
C4184622 40
C4184623 41
C4184624 42
Stück €
105,73
105,73
105,73
105,73
105,73
105,73
105,73
Bestellcode
C4184625
C4184626
C4184627
C4184628
C4184629
C4184630
Schuhgröße EU
43
44
45
46
47
48
Schuhgröße Preis je
Preis je Stück €
99,35
99,35
99,35
99,35
110,80
Bestellcode EU
C5069870 38
C5069866 39
C5069867 40
C5069869 41
C5069868 42
Stück €
99,35
99,35
99,35
99,35
99,35
Bestellcode
C5069863
C5069865
C5069864
C5069862
C5069871
Schuhgröße EU
43
44
45
46
47
Softane Tradition Jalartic J0257
13
Specials Jalaventure JJV27
Der weltweit bekannteste Stiefel für den Winter oder kalte Gegenden; speziell für die Off-Shore-, Bau-, Öl- und Gasindustrien geeignet. Dual Density SOFTANETM Sohlen erfüllen alle Ihre Bedürfnisse hinsichtlich Komfort, Flexibilität, Haftung und Abriebfestigkeit. Unschlagbare Weichheit, hochwertige Leder wie AP 23TM und SOFTANETM Komfortschicht der Sohle sorgen für hervorragende Weichheit und unvergleichlichen Komfort.
AUSSENMATERIAL AP23TM Leder. Öl- und wasserabweisend 10 % bis 15 % dicker als die meisten herkömmlichen Ledersorten für Sicherheitsschuhe (2,4 mm) Jallatte® Exklusivität.
FUTTER warmes Fell für Kälteschutz
SCHUHKAPPE Aérfort 200J perforierte Stahlkappe. Jallatte® Exklusivität. FUSSBETT Confort-Tech: anatomisch, antibakteriell, Stoßfänger im Fersenbereich MITTELSOHLE Stahl SOHLE
SOFTANETM Dual Density PU mit progressivem Fersenstoßfänger.
Speziell für die Off-Shore- sowie die Öl- und Gasindustrie im Winter sowie in
kalten Regionen entwickelt. Für spezifische Risiken von Außen konzipiert, wie Bergschuhsohle, für Trittsicherheit auf Schrägen und schwierigen Oberflächen oder ein „Spezialpaket“.
AUSSENMATERIAL wasserabweisendes Vollnarbenleder Anti-Abrieb TPU- Fersenschutz Ergonomisch gepolsterter Schaft Wasserdichter YKK Reißverschluss für schnelles Öffnen mit Klettschutz
FUTTER warmes Fell und Thinsulate®, Kälte isolierender und Kälteschutz-Stoff, für ein perfektes thermisches Mikroklima bei jedem Wetter und 3D.Lining SCHUHKAPPE Lite-Tech 200 J, 100 % Verbundmaterialien
FUSSBETT Confort-Tech: anatomisch, antibakteriell, Stoßfänger im Fersenbereich MITTELSOHLE FleXtaneTM HP von Jallatte®
SOHLE Kompact Vibram®, Kontakt-hitzebeständig bis 300 °C HRO.
Schuhgröße Preis je
Schuhgröße EU
43
44
45
46
47
48
Preis je Stück €
109,67
109,67
109,67
109,67
109,67
109,67
Bestellcode EU
C5069944 36
C5069942 37
C5069943 38
C5069945 39
C3878848 40
C3878845 41
C3878846 42
Stück €
109,67
109,67
109,67
109,67
109,67
109,67
109,67
Bestellcode
C3878849
C3878847
C5069941
C5069940
C5069938
C5069939
Bestellcode
C5069880
C5069876
C5069877
C5069879
C5069878
Schuhgröße EU
38
39
40
41
42
Preis je Stück €
110,80
110,80
110,80
110,80
110,80
Bestellcode
C5069873
C5069875
C5069874
C5069872
C5069881
Schuhgröße Preis je EU Stück €
43 110,80
44 110,80
45 110,80
46 110,80
47 110,80
1502
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persönliche Schutzausrüstung
216017
7768
216053
216021


































































































   1514   1515   1516   1517   1518