Page 1512 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1512
Handschutz - Kälte-Lösungen | Handschutz - Lösungen für Elektriker
Blauer Thermo-Strickhandschuh
Merkmale
Schützt vor Kälte.
Das nahtlose Design irritiert nicht die Hände, auch bei langem Tragen. Thermo-Garn ermöglicht einen engen Sitz und exzellente Fingerfertigkeit.
Für beide Hände geeignet, wodurch sich die Produktlebensdauer verlängert und die Kosten verringert werden.
Kann als isolierendes Futter unter anderen Produkten von Q-Safe getragen werden.
Handschuh mit stark sichtbar fluoreszierender Vinyl-Beschichtung auf isoliertem Futter
Merkmale
Die fluoreszierende gelbe Farbe verbessert die Sichtbarkeit selbst in gedämpftem Licht.
Hält die Hände warm und trocken.
Die Vinyl-Tauchbeschichtung ist fett-, öl-, schmutz- und rußresistent.
Gute trockene Griffigkeit besonders bei glatten Objekten
Extralang für zusätzlichen Tragekomfort, Schutz vor Staub und Schmutz
Bestellcode Handschuhgröße
C6822330 7
C6822331 9
Spitfire Winter
13
Preis je Stück €
5,40
5,40
Bestellcode Handschuhgröße
C6822332 10
Isoarc
Preis je Stück €
6,05
Funktions
Double-Dip-PVC-Handschuh, gefüttert voll beschichteter Baumwolle HiViz Orange Rau Sandende Strickbund
Nutzen
COMFORT
Das Baumwollfutter bringt einen sehr guten Komfort durch den Schweiß absorbieren die Strickbund zu vermeiden Verschmutzungen gehen auf dem Handschuh haben.
WIDERSTAND
Die Tough flexible gut sichtbare grobe Sandende PVC-Beschichtung ist speziell für Niedertemperatur-Arbeits formuliert. Resistent gegen Flüssigkeiten (wasserdicht) The Baumwoll-Interlock Auskleidungen mit einem Einsatz von Strick Schaum weiches Innenfutter geben zusätzlichen Schutz vor Temperatur so niedrig wie -20 ° C
SICHERHEIT
Orange Hallo Viz Arbeiter Sichtbarkeit zu gewährleisten
HYGIENE
Sanitized behandelt, um einen gewissen Schutz gegen Organismen, die zu schlechten Geruch und Kreuzinfektionen zu geben ist.
Bestellcode Preis je Stück €
C6855377 7,48
Handschuhe Klasse 0 für Elektroarbeiten mit maximal 1000V, RC-Kategorie, Lichtbogenfestigkeitstest nach IEC 61482-1-2 (Box-Test), angepasst auf Handschuhe, ATPV 21.6 cal/cm2, mit Gripoberfläche.
Bestellcode
C6013650
C6013651
C6013652
C6013653
C6013654
Handschuhgröße Preis je Stück €
7 55,27
8 55,27
9 55,27
10 55,27
11 55,27
1498
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persönliche Schutzausrüstung
193883 209147
37159
209148