Page 1511 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1511

Handschutz - Kälte-Lösungen
Duro Task Sub Zero
Cold Grip
Nahtlos gestricktes und gebürstetes Futter, schwarze körnige Latexbeschichtung. Kalt.
Funktions
Blau Polyamid Strickhandschuh 04.03 Schwarz-Schaum PVC-HPT (hydropellent
Technologie) Beschichtung Seamless gebürstet synthetischen Lage elastisch Strickbund
Nutzen
KOMFORT Die ergonomische nahtlose Strickkonstruktion entspricht besser an die
natürliche Form der Hand für höhere Festigkeit und Langlebigkeit, überragenden Komfort. Gekapselten Luftmoleküle bieten eine Schwingungsdämpfung Feature Beschichtung nicht versteifen, wenn kalt, so Handschuh behält seine Flexibilität Beständigkeit Die Polyamid-Garn reduziert Fusseln für die sensible Anwendungen und kann leicht für den erweiterten Einsatz gewaschen werden. Der Schaum PVC HPT ist eine sanfte, dauerhafte und flexible Beschichtung, die Flüssigkeiten, um einen festen nass oder trocken Halt bieten abstößt. Sie brauchen weniger Druck, um eine ölige Stück zu behandeln. Es bietet auch eine ausgezeichnete Abriebfestigkeit gleich schwere Handschuhe. Die Spurweite 7 gebürstet synthetischen Liner sorgt für überlegene Isolierung von der Kälte bis zu -20 ° C. HYGIENE Die dunklen Farben machen den Handschuh weniger schmutzig.
EN388 2241
Bestellcode
EN511 X1X
Handschuhgröße
Preis je Stück €
C4203498 08M 3,93
C4203499 09L 3,93
C4203496 10XL 3,93
C4203497 3,93
Winter Pro
WINTER PRO; PVC-Handschuh auf 100% gewebter Baumwolle gestrickt nahtlose Liner für die Handhabung von Tiefkühlprodukten.
Bestellcode
C4203495
C4203493
C4203494
Cryogenic
Handschuhgröße Preis je Stück €
09L 5,74
10XL 5,74
5,74
13
Preis je Stück €
8,12
8,12
Wasserabweisender Handschuh aus Narbenleder, Doppelschichtisolierung für kleine Spritzer von Flüssigstickstoff bei -170 °C getestet.
Bestellcode
Handschuhgröße Farbe Material Nahtmaterial
EN388 3222
Bestellcode
C4202948
C4202946
C4202947
EN511 220
C6854970 8 Blau Polyvinylchlroid (PVC) Beflockt
C6177052 10 Blau Polyvinylchlroid (PVC) Beflockt
Handschuhgröße
9
10
11
Preis je Stück €
67,96
67,96
67,96
Persönliche Schutzausrüstung
1497
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
193856
9924
9895
9923


































































































   1509   1510   1511   1512   1513