Page 1510 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1510
Handschutz - Kälte-Lösungen
Temp Ice 700
- Höhere Beständigkeit, um im Kälteschutz neue Wege zu gehen
- Beschichtung ist 5x abriebfester als bei marktgängigen Schutzhandschuhen
- Hervorragender Grip beim Handling nasser Teile: verringerte Ermüdung der Muskulatur und gesteigerte Produktivität
- Feuchtigkeitsdicht bzw. wasserabweisend: die Hand bleibt trocken
- Waschbar: garantiertes Leistungsverhalten bis zu 5 Wäschen
- Geeignet für den Kontakt mit gefrorenen, trockenen und fetthaltigen Lebensmittel mit Reduktionsfaktor von mindestens 3 gemäß der europäischen Verordnung Nr. 1935/2004/EG sowie den Bestimmungen nach LFGB und BfR XXI., Kat. 3.
Bestellcode
C6815597
C6815595
C6815594
C6815592
Handschuhgröße Preis je Stück €
7 6,60
8 6,60
9 6,60
10 6,60
Temp-Sea 770
13
100% flüssigkeitsdichte thermische Isolation zum Schutz vor intensiver Kontaktkälte Spezielle PVC-Mischung für den Einsatz bei extremer Umgebungskälte (-30 °C) bei Erhalt der Handschuhflexibilität
Hohe Beständigkeit gegenüber Ölen, Fetten und Kohlenwasserstoffen
Besondere Eigenschaften
Fleece-Innenstrick für sehr gute Isolierung und angenehmen Komfort.
Fischerei und Arbeit auf See
Handhabung von Produkten Lebensmittelindustrie
Wartungs- und andere Arbeiten in Kühlhäusern Andere Industriezweige
Transportwesen
Umgang mit Flüssigkeiten bei niedrigen Temperaturen (Wasser, Öl, Kohlenwasserstoffe, usw.)
SCHUTZ VOR MIKROORGANISMEN-EN 374
LEICHTER CHEMIKALIENSCHUTZ-EN 374
SCHUTZ GEGEN ÄUSSERE MECHANISCHE GEFAHREN-EN 388 Leistungsniveau : 4221
SCHUTZ GEGEN KÄLTE EN 511 Leistungsniveau : 121
CAT 3
Bestellcode Handschuhgröße
C6049858 9
C6049857 10
Preis je Stück €
10,58
10,58
Sofracold
SOFRACOLD; Blau Thermastat® stricken Handschuh für optimale Wärme beim Umgang mit Kälte und Tiefkühlprodukte in einer trockenen Umgebung.
Preis je Bestellcode Handschuhgröße Farbe Material Stück €
C6855009 9 Blau Polypropylen 3,24
1496
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persönliche Schutzausrüstung
193869 42380 195747