Page 1508 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1508
Handschutz - Hitzebeständige Lösungen | Handschutz - Kälte-Lösungen
Handschuh aus Schafleder, TIG-Schweißs- chutzhandschuh aus Leder, Größe: L / 35 cm
PowerFlex® 80-400
Der PowerFlex® 80-400 von Ansell ist ein vielseitig verwendbarer Handschuh mit ausgezeichneter Kälteisolierung, hohem Tragekomfort und hervorragender Griffsicherheit. Er verbindet ein thermo- isolierendes Innenfutter aus Acryl-Schlingengewebe mit der natürlichen Isolationseigenschaft der Latexbeschichtung zu einem wirksamen Schutz gegen Kälte. Dieser Handschuh gewährleistet dem Anwender sowohl Komfort als auch einen Kälteschutz bis ca. -30°C bei einem kurzfristigen Kontakt. Die hellgelbe Farbe des Acryl-Schlingengewebes macht den PowerFlex® 80-400 bei schlechten Lichtverhältnissen sehr gut sichtbar. Diese Sichtbarkeit erhöht die Arbeitssicherheit in Außenbereichen gerade auch bei eintretender Dunkelheit.
Merkmale
Schafleder-Handfläche (0,8 mm) mit robustem Lederbund (1,0 mm)
Speziell entwickelt für Typ B (TIG-schweißen) und leichte mechanische Arbeiten
Bestellcode Handschuhgröße
C3955820 7
C3955821 8
C3955822 9
C3955823 10
C3509310 11
Preis je Stück €
6,42
6,42
6,42
6,42
6,42
Bestellcode Handschuhgröße
C6822323 Mittel
C6822324 Groß
Preis je Stück €
5,20
5,20
proFood® Insulated
Roter Handschuh mit hochwertiger Chromleder-Versch- weißung am Schutzhandschuh (14”). Größe: L / 35 cm
13
Spezielle Hohlkernfasern. Sorgen für die bestmögliche Wärmeisolation zwischen Haut und Umgebung. Schnelle Ableitung von Schweiß durch Fasern bewahrt die Körpertemperatur. Keine reibenden Nähte oder scheuernden Säume. Kein Scheuern, keine Hautreizungen. Maschinenwaschbar bis 40°C mit einem handelsüblichen Waschmittel. Mehr Hygiene. Beidhändige Passform. Keine paarweise Lagerhaltung notwendig, kostengünstiger. Ausschließlich aus für den Lebensmittelbereich genehmigten Materialien hergestellt.
Bestellcode Handschuhgröße
C4084258 7
C4084259 9
Preis je Stück €
3,79
3,79
Merkmale
Verschweißte Nähte schützen vor thermischen und mechanischen Einflüssen.
Das Thermofutter verbessert den Tragekomfort und schützt gegen Kontaktwärme.
Speziell entwickelt für Typ A (Mig-/ Lichtbogenschweißen) und leichte mechanische Arbeiten
Entspricht BS EN 12477 – Schweißnorm
Preis je Bestellcode Handschuhgröße Stück €
C6822322 Groß 3,50
1494
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persönliche Schutzausrüstung
209143
209144
6190
6184

