Page 1507 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1507
Handschutz - Hitzebeständige Lösungen
Blue Welding
Mig Fit
Hitze- und ölbeständige Handschuhe
• Die SKFT MBA G11H sind ideal für den Umgang mit erhitzten und öligen Lagern.
• Hoher Grad an Hitze-, Öl- und Wasserbeständigkeit, nahezu schnittfest
• nicht schmelzend, feuerfest
• Maximale Temperatur: 250 °C
• Schnittfest
• Fusselfrei
• Geeignet für Kontakt mit Flüssigkeiten bis zu einer Temperatur von 120 °C (z.B. heißes Ölbad)
• Bleibt in nassem Zustand hitzebeständig
• Geprüft und zugelassen gegen mechanische Einwirkungen nach DIN EN 388 und gegen thermische Einwirkungen nach DIN EN 407
Bestellcode Preis je Stück €
C2711553
Extrem hitzebeständige Handschuhe
13
Blaues Spaltleder, komplett gefüttert, 35 cm.
Handfläche aus wärmebehandeltem Rindspalt, Rücken aus vorox aluminiumbeschichtetem Kevlar, Sicherheitsstulpe, 35 cm.
EN388 3132
Bestellcode
EN407 413X4X EN12447
Handschuhgröße
Preis je Stück €
10,05
10,05
EN388 3143
Bestellcode
EN407 41344X EN12477
Handschuhgröße
Preis je Stück €
40,35
40,35
C4202932 9
C4202933 10
Green Welding Plus
C4202949 10
C4202950 11
Hitzebeständige Handschuhe
Grünes Spaltleder, Verstärkung an Handfläche, komplett gefüttert, 35 cm. Thermal. Kevlar-Nähten. EN12477 A.
• Die SKF TMBA G11 sind ideal für den Umgang mit erhitzten Bauteilen
• Fusselfrei
• Hitzebeständig bis 150 oC
• Schnittfest
• Geprüft und zugelassen gegen mechanische Einwirkungen nach DIN EN 388 und gegen thermische Einwirkungen nach DIN EN 407
• Die SKFT MBA G11ET sind ideal für den sicheren Umgang mit erhitzten Lagern oder anderen Bauteilen für längere Zeiträume.
• Widersteht extremer Hitze bis zu 500 °C, außer bei heißen Flüssigkeiten oder Dampf
• Sehr schwer entflammbar, reduziert das Verbrennungsrisiko
• Extrem widerstandsfähige Kevlar-Handschuhe, schnittfest, abriebfest, durchschlagfest und reißfest für Ihre Sicherheit
• Fusselfrei
• Geprüft und zugelassen gegen mechanische Einwirkungen nach DIN EN 388 und gegen thermische Einwirkungen nach DIN EN 407
Bestellcode Preis je Stück €
C2711585
Bestellcode
C4202929
C4202930
C4202931
Preis je Handschuhgröße Stück €
8 9,49
9 9,49
10 9,49
Bestellcode
C2711550
Preis je Stück €
Persönliche Schutzausrüstung
1493
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9860
9857
7367 9866
7369
7370