Page 1506 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1506
Handschutz - Chemische Lösungen | Handschutz - Hitzebeständige Lösungen
Handschuh aus Synthesekautschuk mit grünem Nitril – beflocktes Futter
WorkGuardTM 43-216
Der WorkGuardTM 43-216 ist ein Spezialhandschuh
für Schwerarbeiten mit hohem Schutz vor Schmelzmetallspritzern. Ideal auch als vielseitiger Hitzeschutz. Hervorragende Haltbarkeit und sehr
guter Schutz vor Schnitten, Abrieb und Durchstechen. Hitzeschutzhandschuh für viele Arbeitsbereichen. Der WorkGuardTM 43-216 ist ein Hitzeschutzhandschuh der Kategorie III und erfüllt die Leistungsstufen 413X4X gemäß EN407. Dadurch eignet sich dieser Handschuh für ein breites Spektrum von Einsatzbereichen, die einen Hitzeschutz erfordern, wie Schweißarbeiten, Maschinenführung und Arbeiten in einer Umgebung mit einer Gefahr durch heiße Materialien oder Gegenstände. Das weiche Innenfutter der Handfläche aus Jersey und die Stulpe mit Innenfutter aus Baumwoll-Denim verleihen dem WorkGuardTM 43-216 seinen hohen Tragekomfort. Exzellente Robustheit
für einen wirksamen Mechanikschutz. Robuster Lederhandschuh für hohe Belastungen. Verstärkte Innenhand für noch mehr Abriebfestigkeit. Die Kevlar®-Nähte und Verstärkung durch Rindsleder. Diese Ausführung gewährleistet einen überragenden mechanischen Schutz.
Foundry M20
Merkmale
Gute Abriebfestigkeit sowie guter Schutz vor vielen Chemikalien.
Das Diamant-Griffmuster bietet gute Griffigkeit bei Nässe und Trockenheit.
Das weiche baumwollbeflockte Futter absorbiert Schweiß und kühlt die Hände.
Gießerei M20
• Strahlungswärme
• Gießerei und Schneid
• Operationen Entfernen aus der Form
Bestellcode
C6854972
C6855002
C3514403
C6855048
Handschuh-
größe Material
Preis je Stück €
Bestellcode
C6822318
C6822319
C6822320
C6822321
Preis je Handschuhgröße Stück €
7 1,67
8 1,67
9 1,67
10 1,67
Preis je Stück €
8 Leder 10,16
9 Leder 10,16
10 Leder 10,16
11 Leder 10,16
Bestellcode Handschuhgröße
C4084222 10
Temp-Cook 476
Hygienisch, hoher Wärmeschutz, 100% flüssigkeitsdicht, ideal für das Gaststättengewerbe • Die cremeweiße Farbe entspricht den Kleidungsstandards der Gastronomiebranche
• Wärmeschutz bis zu 250 °C
• Innen- und Außenseite waschbar: verbesserte Hygiene
• Beständig gegenüber Ölen, Fetten und den gängigsten Reinigungsmitteln
• KAT 3
• EN388 4443
• EN374 AJKL
• EN407 X2XXXX
• EN511 111
8,67
Crusader Flex®
13
Grip N Hot Mill
HOTMILL
Wärmeschutz - 100 ° C
ANWENDUNGEN
• Für Operationen Entfernen aus der Form
• Umgang mit heißen Gegenständen in der Kunststoffindustrie
• Umgang mit heißen Gegenständen in der Mechanik oder Glaswaren
VORTEILE
• Wirtschaftliche, gekämmter Baumwolle bietet eine gute Beständigkeit gegen mechanische Gefahren und Wärme auf Temperaturen von bis zu 100 ° C in Verbindung zu treten
Bestellcode Preis je Stück €
C6855378 11,16
Entwickelt für die kurzzeitige Handhabung von bis
zu 200°C heißen Objekten. Hohe Schnitt-, Reiß- und Abriebfestigkeit. Erhöhte Griffsicherheit bei trockenen und verölten Flächen. Komfort und Flexibilität: Schweißabsorbierendes Vliesstoff-Innenfutter.
Bestellcode Handschuhgröße
C1446574 9
C3227480 9
Preis je Stück €
13,48
13,48
Bestellcode
Handschuhgröße
Preis je Stück €
93,80
93,80
93,80
C4138463 9
C4138464 11
C4138465 12
1492
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persönliche Schutzausrüstung
6220
209142
6342
6219
193887
193859