Page 1505 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1505
Handschutz - Chemische Lösungen
JACKSON SAFETY* G80 Neopren-Chemikalienschutzhandschuhe - 30 cm, handspezifische Paare
JACKSON SAFETY* G80 Nitril-Chemikalienschutzhandschuhe mit langer Stulpe - 45 cm, handspezifische Paare
Optimaler Schutz gegen Alkohole, Basen, Öle, Säuren, Lösungs- und Reinigungsmittel. Latex mit Neoprenbeschichtung für optimalen Schutz, mehr Flexibilität und Elastizität.
Hochwertige Stulpenhandschuhe für einen ausgezeichneten Schutz gegen Chemikalien wie Öle, Fette, Säuren, Ätz- und Lösungsmittel. Besonders lang zum Schutz von Handgelenk und Unterarm (46 cm).
Bestellcode
C6861264
C6861265
C6861266
C6861267
Teilenummer Farbe
38741 Gelb / Blau
38742 Gelb / Blau
38743 Gelb / Blau
38744 Gelb / Blau
Handschuh- Preis je größe Stück €
7 1,76
8 1,76
9 1,76
10 1,76
Bestellcode
C5077334
C5077335
C5077336
C5077337
Teilenummer Farbe
25622 Grün
25623 Grün
25624 Grün
25625 Grün
Preis je Handschuhgröße Stück €
8 13,09
9 13,09
10 13,09
11 13,09
G20 Atlantic grüne Nitril-Handschuhe.
KLEENGUARD* G80 Nitril-Chemikalienschutzhandschuhe.
Die Handschuhe in ergonomischem Design für maximalen Tragekomfort und ermüdungsfreies Arbeiten bieten Schutz gegen eine Vielzahl von Chemikalien. Die Nitril-Formel gewährt optimale chemische Resistenz und Haltbarkeit Enthält keine natürlichen Latexstoffe, sodass Typ 1-Reaktionen auf Handschuhe verhindert werden Innere Baumwollvelourisierung für mehr Tragekomfort und leichteres An- und Ausziehen Niedriger AQL-Wert von 0,65 Hohe Abriebfestigkeit Gehören zur PSA- Kategorie III (CE Komplex), Produktklassifikation laut EU-Richtlinie 89/686/EWG. Farbe Grün.
13
Diese Handschuhe sind: Für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen, puderfrei, latexfrei, beidhändig tragbar, niedriger AQL-Wert von 1,5. Diese Handschuhe bieten: Texturierte Fingerspitzen für gute Griffigkeit, ausgezeichnetes Tastempfinden, Manschette mit Rollrand, 0,06 mm dick (mindestens), PSA-Kategorie III (CE Komplex), Produktklassifikation laut EU-Richtlinie 89/686/EWG, maximale Tastempfindlichkeit, Komfort und Flexibilität.
Handschuh-
Bestellcode Teilenummer größe Inhaltsmenge
C4166830 94446 8 1
C4166831 94447 9 1
Preis je Stück €
9,52
9,52
Bestellcode
C3978280
C3978281
C3917463
C3926982
C3978284
Handschuh- Preis je Teilenummer größe Inhaltsmenge Stück €
90090 XS 1 18,74
90091 S 1 18,74
90092 M 1 18,74
90093 L 1 18,74
90094 XL 1 18,74
Persönliche Schutzausrüstung
1491
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6896 200356
6923 200350