Page 1497 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1497

Handschutz - Chemische Lösungen
AlphaTec 58-330
VersaTouch® 37-210
AlphaTec® 58-530 58-535
Die Doppelschichtkonstruktion des AlphaTec® AquaDri® 58-330 hält die Hände länger trocken
und verlängert somit den Tragekomfort und die Leistungsfähigkeit. Einen Innenbeschichtung aus Weichschaum mit integrierter AquaDri®- Technologie absorbiert hochwirksam Feuchtigkeit: Im Durchschnitt das Zehnfache eines herkömmlichen Baumwoll- Velour-Innenfutters. Als Vorbeugungsmaßnahme garantiert der herausragende Nitrilfilm einen wirksamen Chemikalienschutz bei einem unbeabsichtigten Kontakt mit Basen, Ölen, Kraftstoffen, einigen Lösungsmitteln sowie Tier- und anderen Fetten.
Das Diamant-Finish der Handfläche bietet für eine optimale Leistung unter trockenen oder nassen Bedingungen einen verbesserten Trocken- und Nassgriff.Die hochleistungsfähige Nitrilmischung zeichnet sich, im Vergleich zu Gummi oder Neopren, durch einen überragenden Schutz vor Riss-, Stich- und Schürfverletzungen aus.Eine faltbare Barriere an der Stulpe verhindert einen Tropfenkontakt der Unterarme.
Leichtgewichtige, wiederverwendbare Nitrilhandschuhe speziell für die Verarbeitung und Handhabung
von Lebensmitteln. Ansell UltraGripTM Technology
Das Rautenprofil bietet einen unvergleichlichen
Nass- und Ölgriff.Herausragende Flexibilität
und Fingerbeweglichkeit selbst bei Kälte.Die flüssigkeitsdichten VersaTouchTM-Modelle 37-
200 und 37-210 können eigenständig oder als Außenhandschuhe über Kälteschützern oder Schnittschutzhandschuhen getragen werden.Aufgrund ihrer latexfreien Materialzusammensetzung schließen diese Handschuhe allergische Reaktionen des Typs I aus.AQL-Wert: 1,5
Preis je Bestellcode Handschuhgröße Stück €
C6035474 7 1,17
C6035475 8 1,17
C6035476 9 1,17
C6035471 10 1,17
C6035472 11 1,17
C6035473 12 1,17
VersaTouch® 37-200
Leichtgewichtige, wiederverwendbare Nitrilhandschuhe speziell für die Verarbeitung und Handhabung
von Lebensmitteln. Ansell UltraGripTM Technology
Das Rautenprofil bietet einen unvergleichlichen
Nass- und Ölgriff.Herausragende Flexibilität
und Fingerbeweglichkeit selbst bei Kälte.Die flüssigkeitsdichten VersaTouchTM-Modelle 37-
200 und 37-210 können eigenständig oder als Außenhandschuhe über Kälteschützern oder Schnittschutzhandschuhen getragen werden.Aufgrund ihrer latexfreien Materialzusammensetzung schließen diese Handschuhe allergische Reaktionen des Typs I aus.AQL-Wert: 1,5
Bestellcode
C6035216
C6035217
C6035218
C6035213
C6035215
Handschuhgröße
7
8
9
10
11
Preis je Stück €
3,56
3,56
3,56
3,56
3,56
Die integrierte Ansell Grip TechnologyTM ermöglicht dem Nutzer eine kontrolliertere Handhabung von nassen oder öligen Objekten mit weniger Kraftaufwand beim Greifen. Diese einzigartige Kombination von Chemikalienschutz, Griffsicherheit, Flexibilität und Beweglichkeit macht den AlphaTec® zur logischen Wahl für die Arbeit mit Chemikalien. Zuverlässiger Chemikalienschutz für erhöhte Anwendersicherheit. Die patentierte Ansell Grip TechnologyTM verhindert während der Herstellung die Durchdringung des Trägers durch die Polymerbeschichtung. Diese homogene Schutzschicht reduziert das Risiko, dass Chemikalien durch das Handschuhmaterial zur
Haut durchdringen erheblich. Die Schutzwirkung der AlphaTecTM-Handschuhe entspricht unserem Handschuhmodell Sol-Vex® 37-645. AlphaTec®- Modelle mit einem weißen Nylonträger werden für Innen-, die Ausführungen mit einem schwarzen Acrylträger für Außenarbeiten empfohlen. AQL 0,65 (EN374).
AlphaTec 58-335
13
Die Doppelschichtkonstruktion des AlphaTec® AquaDri® 58-330 hält die Hände länger trocken
und verlängert somit den Tragekomfort und die Leistungsfähigkeit. Einen Innenbeschichtung aus Weichschaum mit integrierter AquaDri®- Technologie absorbiert hochwirksam Feuchtigkeit: Im Durchschnitt das Zehnfache eines herkömmlichen Baumwoll- Velour-Innenfutters. Als Vorbeugungsmaßnahme garantiert der herausragende Nitrilfilm einen wirksamen Chemikalienschutz bei einem unbeabsichtigten Kontakt mit Basen, Ölen, Kraftstoffen, einigen Lösungsmitteln sowie Tier- und anderen Fetten.
Das Diamant-Finish der Handfläche bietet für eine optimale Leistung unter trockenen oder nassen Bedingungen einen verbesserten Trocken- und Nassgriff.Die hochleistungsfähige Nitrilmischung zeichnet sich, im Vergleich zu Gummi oder Neopren, durch einen überragenden Schutz vor Riss-, Stich- und Schürfverletzungen aus.Eine faltbare Barriere an der Stulpe verhindert einen Tropfenkontakt der Unterarme.
EN374 - JKL
Bestellcode
C4089580
C4089581
C4089582
C3667858
C4089583
C4084235
C4084236
C4084237
C4084238
C4084239
Nahtmaterial
Schwarzes Acryl
Schwarzes Acryl
Schwarzes Acryl
Schwarzes Acryl
Schwarzes Acryl
Weißes Nylon
Weißes Nylon
Weißes Nylon
Weißes Nylon
Weißes Nylon
Handschuh- Preis je größe Stück €
7 6,88
8 6,88
9 6,88
10 6,88
11 6,88
7 6,88
8 6,88
9 6,88
10 6,88
11 6,88
Bestellcode Handschuhgröße
C6035221 7
C6035222 8
C6035223 9
C6035219 10
C6035220 11
Preis je Stück €
4,55
4,55
4,55
4,55
4,55
Bestellcode
C6035468
C6035469
C6035470
C6035465
C6035466
C6035467
Handschuhgröße
7
8
9
10
11
12
Preis je Stück €
1,17
1,17
1,17
1,17
1,17
1,17
Persönliche Schutzausrüstung
1483
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
39910
39905
39895
39902
6216


































































































   1495   1496   1497   1498   1499