Page 1498 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1498

Handschutz - Chemische Lösungen
AlphaTec® 58-270
Ansell erweitert seine AlphaTec®-Reihe mit einem Schutzhandschuh für leichte bis mittlere Belastungen
durch Chemikalien. Der AlphaTec® 58-270 profitiert
von derselben, in der Industrie führenden Griffstruktur
mit hoher Beweglichkeit und Tragekomfort. Die dünne, zweifache Nitrilbeschichtung auf einem nahtlosen 15-Gauge-Nylonträger bietet eine exzellente Tastsensibilität und Flexibilität. Das geringe Gewicht des Handschuhs bewirkt einen Tragekomfort, der allen anderen Chemikalienschutzhandschuhen am Markt überlegen ist. Der leicht an- und ausziehbare AlphaTec® 58-270 speichert Wärme nur minimal und reduziert somit die Schweißbildung im Vergleich zu anderen Chemikalienschutzhandschuhen. Bei fast allen Arbeiten mit Chemikalien, Ölen oder Fetten bieten AlphaTec®-Handschuhe durch die integrierte
Ansell Grip TechnologyTM die größte Griffsicherheit. Der AlphaTec® 58-270 ist ein flüssigkeitsdichter Handschuh. Seine Manschette ist so geformt, dass Einrisse des Materials und Juckreiz an bloßen Händen vermieden werden. Die Farbkodierung an der Stulpe vereinfacht die Identifizierung der Größe. Die Hände des Trägers bleiben sauber. Die Haut ist geschützt vor schädlichen Kontakten mit Ölen, Chemikalien oder anderen Flüssigkeiten. AQL 0,65 (EN374).
Harpon 326
Komfort und Griffsicherheit beim Umgang mit schweren, rauen, rutschigen Gegenständen in der Nahrungsmittelverarbeitung
• Für dauerhaften Einsatz geeignet: Komfort und gute thermische Isolierung durch Baumwollstrick
• Optimierte Lebensdauer: starke Abriebfestigkeit • Bessere Handhabung durch Griffverstärkung
• KAT 2
• EN388 4131
Ultra Food 475
• EN374
• EN407 X2XXXX
Hohe Fingerfertigkeit und Standardschutz gegenüber Chemikalien
• Hervorragende Fingerfertigkeit dank der Geschmeidigkeit des Handschuhs
• Die strukturierte Außenverarbeitung sorgt für einen guten Griff auch bei rutschigen Gegenständen
• Geeignet für jegliche Lebensmittelarten
• Alleine oder als Überziehhandschuh tragbar
• Empfohlen für Personen mit einer Naturlatexprotein- Allergie
• KAT 3
• EN388 4101
Bestellcode
C4138478
C4138479
C4138480
C4138481
C4138482
Handschuhgröße
6
7
8
9
10
Preis je Stück €
6,48
6,48
6,48
6,48
6,48
• EN374 JKL
Bestellcode Handschuhgröße
C4138483 6
C4138484 7
C4138485 8
C4138486 9
C4138487 10
C6049772 11
Optinit 472
Preis je Stück €
2,14
2,14
2,14
2,14
2,14
2,14
EN388 - X131
Bestellcode
C4084223
C2147615
C2147616
C2147617
C2147613
C2147614
VirtexTM
13
Handschuhgröße
6
7
8
9
10
11
Preis je Stück €
5,84
5,84
5,84
5,84
5,84
5,84
Harpon 321
Der VirtexTM von Ansell ist ein Nitrilhandschuh,
der speziell für herausragenden Tragekomfort,
beste Flexibilität und guten Chemikalienschutz entwickelt wurde. In den VirtexTM integriert, ist die einzigartige, neue und zum Patent angemeldete Ansell-Technologie „AquadriTM– Ansell Moisture Management TechnologyTM”. Durch diese Technik absorbiert dieser leichte und wiederverwendbare Handschuh mehr Feuchtigkeit und hält somit die Hände des Anwenders länger trocken. Handschuhe mit integrierter AquadriTM-Technologie geben bis zu 50% weniger Partikel ab als herkömmliche mit Baumwolle velourisierte Handschuhe. Daher profitieren Sie neben einem höheren Tragekomfort auch von optimierten Prozesskosten. AQL 0,65 (EN374).
Komfort und Griffsicherheit beim Umgang mit schweren, rauen, rutschigen Gegenständen in extremen Umgebungen
• Für dauerhaften Einsatz geeignet: Komfort und gute thermische Isolierung durch Baumwollstrick
• Optimierte Lebensdauer: starke Abriebfestigkeit • KAT 2
• EN388 4131
• EN374
Präzises Arbeiten bei leichtem Chemikalienschutz und beim Umgang mit Lebensmitteln
• Beweglichkeit und hervorragendes Tastgefühl durch die reduzierte Materialstärke
• Chlorinierte Oberfläche zum besseren Schutz des bearbeiteten Produkts
• Geeignet für den Kontakt mit allen Arten von Lebensmitteln
• Alleine oder als Überziehhandschuh tragbar • KAT 3
• EN388 3001
• EN374
Bestellcode Handschuhgröße
C4084260 7
C4084261 8
C4084262 9
C3509298 10
C4084263 11
Preis je Stück €
1,37
1,37
1,37
1,37
1,37
• EN407 X2XXXX
Bestellcode Handschuhgröße
C4137550 6
C4137551 7
C4137552 8
C4137553 9
C4137554 10
Preis je Stück €
6,38
6,38
6,38
6,38
6,38
Bestellcode
C4138488
C4138489
C4138490
C4138491
Preis je Handschuhgröße Stück €
6 1,32
7 1,32
8 1,32
9 1,32
C4138492 10
1,32
1484
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persönliche Schutzausrüstung
6189
6217
6298
6320
6340
6341


































































































   1496   1497   1498   1499   1500