Page 1496 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1496

Handschutz - Chemische Lösungen
Sol-Vex® 37-500+ 37-675 37-676 37-695
Ansells Nitrilhandschuhserie Sol-Vex® ist in einer großen Auswahl an Längen, Materialstärken, Größen und Innenausstattungen erhältlich. Sol-Vex® erzielt optimale Ergebnisse in trockenen und nassen Arbeitsbereichen, in denen ein erstklassiger Chemikalienschutz entscheidend ist. Dieser wiederverwendbare Handschuh bietet mit seiner einzigartig hohen Abriebfestigkeit einen bemerkenswerten Tragekomfort. Die Sol-Vex®- Nitrilhandschuhe sind die ideale Wahl für den sicheren Umgang mit aggressiven Chemikalien. Das Innenfutter aus Baumwollvelour bietet dem Anwender in Verbindung mit der Flexibilität und Beweglichkeit des Ansell Nitrilkautschuks einen außergewöhnlichen Tragekomfort. Sein Rautenfinish erhöht die Griffsicherheit. Das Hammerschlagprofil des Sol-Vex® reduziert durch seine griffige Oberfläche den Ausschuss von empfindlichen Teilen durch Beschädigung und damit die indirekten Kosten. Das Modell Sol-Vex® (37-695) ist länger (38 cm) als die Standardausführung und schützt zusätzlich das Handgelenk und den Unterarm. AQL 0,65 (EN374).
13
Bestellcode
C4083200
C4084201
C2798563
C2798572
C4084202
C4084218
C4084219
C4084220
C3665359
C4084221
C2128600
C2129002
C2129003
C2128598
C2128599
C4084213
C4084214
C4084215
C4084216
C4084217
Teilenummer
37-500+/ 7
37-500+/ 8
37-500+/ 9
37-500+/ 10
37-500+/ 11
37-695/ 7
37-695/ 8
37-695/ 9
37-695/ 10
37-695/ 11
37-675/ 6
37-675-8
37-675-9
37-675/ 10
37-675/ 11
37-676/ 7
37-676/ 8
37-676/ 9
37-676/ 10
37-676/ 11
Handschuhgröße Farbe
7 Blau
8 Blau
9 Blau
10 Blau
11 Blau
7 Grün
8 Grün
9 Grün
10 Grün
11 Grün
6 Grün
8 Blau
9 Blau
10 Blau
11 Grün
7 Grün
8 Grün
9 Grün
10 Grün
11 Grün
Haftungsgestaltung
Umgekehrter Rhombus
Umgekehrter Rhombus
Umgekehrter Rhombus
Umgekehrter Rhombus
Umgekehrter Rhombus
Umgekehrter Rhombus
Umgekehrter Rhombus
Umgekehrter Rhombus
Umgekehrter Rhombus
Umgekehrter Rhombus
Sand patch
Sand patch
Sand patch
Sand patch
Sand patch
Umgekehrter Rhombus
Umgekehrter Rhombus
Umgekehrter Rhombus
Umgekehrter Rhombus
Umgekehrter Rhombus
Werkstoffdicke
0,38 mm
0,38 mm
0,38 mm
0,38 mm
0,38 mm
0,425 mm
0,425 mm
0,425 mm
0,425 mm
0,425 mm
0,38 mm
0,38 mm
0,38 mm
0,38 mm
0,38 mm
0,38 mm
0,38 mm
0,38 mm
0,38 mm
0,38 mm
Preis je Stück €
2,27
2,27
2,27
2,27
2,27
3,08
3,08
3,08
3,08
3,08
1,95
1,95
1,95
1,95
1,95
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
Sol-Vex® 37-900
Ein hochwertiges Nitril, das Sicherheitsmaßstäbe beim Umgang mit hochkonzentrierten Chemikalien setzt. Setzt neue Maßstäbe in Bezug auf
die mechanische Belastbarkeit. Bietet eine unvergleichliche Abrieb- und Durchstichfestigkeit - fast doppelt so hoch wie beim derzeit hochwertigsten Nitril. Sehr gute chemische Beständigkeit. Wesentlich bessere Werte bei Permeationstests als alle anderen zurzeit verfügbaren Nitrile. Komplette Musterprüfung: Jeder Handschuh wird einzeln einer Dichtigkeitsprüfung unterzogen und vor dem Versand nochmals auf Mängel geprüft. Garantierte Produktqualität: 100%ige Zuverlässigkeit in gefährlichen Situationen. Jeder Handschuh wird einem Drucklufttest unterzogen. ISO 9001 zertifiziert. AQL von 0,065 (EN374). Der niedrigste Wert in der Industrie.
Bestellcode
C3509388
C3509436
C3509486
C3227479
C3509315
Handschuhgröße Preis je Stück €
7 4,37
8 4,37
9 4,37
10 4,37
11 4,37
1482
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persönliche Schutzausrüstung
6224
6221


































































































   1494   1495   1496   1497   1498