Page 1495 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1495
Handschutz - Chemische Lösungen
Sol-Vex® 37-185 37-645 37-655 37-665
Ansells Nitrilhandschuhserie Sol-Vex® ist in einer großen Auswahl an Längen, Wandstärken, Größen und Innenausstattungen erhältlich. Sol-Vex® erzielt optimale Ergebnisse in trockenen und nassen Arbeitsbereichen, in denen ein erstklassiger Chemikalienschutz entscheidend ist. Dieser wiederverwendbare Handschuh bietet mit seiner einzigartig hohen Abriebfestigkeit einen bemerkenswerten Tragekomfort. Die Sol-Vex® Nitrilhandschuhe sind die ideale Wahl für den sicheren Umgang
mit aggressiven Chemikalien. Die nicht velourisierte Ausführung vermeidet Verunreinigungen durch Flusen und eignet sich damit optimal für Bereiche, in denen ein Schutz von Produkten vor Kontaminierungen unerlässlich ist. Sein Rautenfinish erhöht die Griffsicherheit. Das Hammerschlagprofil des Sol-Vex® reduziert
durch seine griffige Oberfläche den Ausschuss von empfindlichen Teilen durch Beschädigung und damit die indirekten Kosten. AQL 0,65.
Bestellcode
C4083195
C4083196
C4083197
C4083198
C4083199
C3509386
C3509434
C3509484
C3509295
C4084203
C4084204
C4084205
C4084206
C4084207
C4084208
C4084209
C4084210
C4084211
C4084212
Teilenummer
37-185/ 7
37-185-8
37-185-9
37-185/ 10
37-185/ 11
37-645/ 7
37-645/ 8
37-645/ 9
37-645/ 10
37-645/ 11
37-655/ 7
37-655/ 8
37-655/ 9
37-655/ 10
37-655/ 11
37-665/ 8
37-665/ 9
37-665/ 10
37-665/ 11
Handschuhgröße Farbe
7 Grün
8 Grün
9 Grün
10 Grün
11 Grün
7 Grün
8 Grün
9 Grün
10 Grün
11 Grün
7 Grün
8 Grün
9 Grün
10 Grün
11 Grün
8 Grün
9 Grün
10 Grün
11 Grün
Haftungsgestaltung
Sand patch
Sand patch
Sand patch
Sand patch
Sand patch
Sand patch
Sand patch
Sand patch
Sand patch
Sand patch
Sand patch
Sand patch
Sand patch
Sand patch
Sand patch
Umgekehrter Rhombus
Umgekehrter Rhombus
Umgekehrter Rhombus
Umgekehrter Rhombus
Länge (mm)
455
455
455
455
455
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
380
380
380
380
Werkstoffdicke
0,56 mm
0,56 mm
0,56 mm
0,56 mm
0,56 mm
0,28 mm
0,28 mm
0,28 mm
0,28 mm
0,28 mm
0,38 mm
0,38 mm
0,38 mm
0,38 mm
0,38 mm
0,56 mm
0,56 mm
0,56 mm
0,56 mm
Standard
EN374 AKL, EN388 4102
EN374 AKL, EN388 4102
EN374 AKL, EN388 4102
EN374 AKL, EN388 4102
EN374 AKL, EN388 4102
EN374 JKL, EN388 4001
EN374 JKL, EN388 4001
EN374 JKL, EN388 4001
EN374 JKL, EN388 4001
EN374 JKL, EN388 4001
EN374 JKL, EN388 4101
EN374 JKL, EN388 4101
EN374 JKL, EN388 4101
EN374 JKL, EN388 4101
EN374 JKL, EN388 4101
EN374 AKL, EN388 4102
EN374 AKL, EN388 4102
EN374 AKL, EN388 4102
EN374 AKL, EN388 4102
Preis je Stück €
6,17
6,17
6,17
6,17
6,17
2,12
2,12
2,12
2,12
2,12
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
4,37
4,37
4,37
4,37
13
Persönliche Schutzausrüstung
1481
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6230