Page 1405 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1405
Gehörschutz - Peltor Optime System | Gehörschutz -3M XSerie
3MTM PeltorTM OptimeTM III Ohrenschutz
X1A Ohrenschützer
3MTM PeltorTM X1 Ohrenschützer (SNR 27 dB).
» Schlanke Kapseln für gute Dämpfung, die mit den Anforderungen der meisten industriellen Anwendungen übereinstimmt. SNR 27dB.
» Leichtes Design.
» Einfache Farbcodierung: grün steht für den ersten Dämpfungspegel
innerhalb dieses Bereichs.
Außerdem sind die Ohrenschützer aufgrund der anderen Funktionen aus den Bereichen Sicherheit, Komfort und
Design sehr vielseitig.
Erfüllt die Anforderungen von EN 352-1.
X2A Ohrenschützer
Die Ohrenschützer der neuen 3MTM PeltorTM X Serie bieten ein breites Spektrum an Dämpfungspegeln,
die dabei helfen, den Großteil an industriellen Anwendungen abzudecken. 3MTM PeltorTM X2 Ohrenschützer Zum Schutz gegen mittelmäßige bis hohe Geräuschpegel, einschließlich vieler industrieller Anwendungen, Straßenarbeiten, Baustellen, etc. Erfüllt die Anforderungen von EN 352-1.
Preis je Stück €
23,00
Die Ohrenschützer der neuen 3MTM PeltorTM X Serie bieten ein breites Spektrum an Dämpfungspegeln,
die dabei helfen, den Großteil an industriellen Anwendungen abzudecken. 3MTM PeltorTM X2 Ohrenschützer mit Helmhalterung Zum Schutz gegen mittelmäßige bis hohe Geräuschpegel, einschließlich vieler industrieller Anwendungen, Straßenarbeiten, Baustellen, etc. Erfüllt die Anforderungen von EN 352-1.
Bestellcode
C6036832
Geräuschmessung
31 dB
Der 3MTM PeltorTM OptimeTM III ist ein Hochleistungs- Gehörschutz und wurde zur Nutzung in extrem lauten Umgebungen entwickelt. Der Schutz basiert auf einer Technologie mit einem Doppelgehäuse, die
die Resonanz im Haltergehäuse minimiert und die Hochfrequenzdämpfung maximiert. Eine akustische Verbindung zwischen dem inneren Volumen und dem Volumen zwischen den Gehäusen wiederum ermöglicht eine Niederfrequenzdämpfung. Die 3MTM PeltorTM OptimeTM III Dichtungsringe sind breit und mit einem weichen Plastikschaum gefüllt für den besten Sitz und einen geringen Kontaktdruck, der Ohrenschutz steht für wirksamen Schutz und höchsten Trägerkomfort. Erfüllt die Anforderungen von EN 352-1.
Bestellcode Geräuschmessung
C6036830 27
Preis je Stück €
19,00
X1P3 Ohrenschützer mit Helmhalterung
X2P3 Ohrenschützer mit Helmhalterung
Bestellcode
C4204313
C4204314
Art
Stirnband
Halsband
Geräu-
schmes- Preis je sung Stück €
31 23,80
31 24,76
13
Hygiene-Kit für den OptimeTM III Ohrenschutz
Kit beinhaltet neue Dichtungsringe und Dämmkissen, die in wenigen einfachen Schritten ersetzt werden
3MTM PeltorTM X1 Ohrenschützer mit Helmhalterung. Erfüllt die Anforderungen von EN 352-1.
Bestellcode
C6036831
Geräuschmessung
26 dB
Preis je Stück €
21,00
können.
Bestellcode
C4204318
Preis je Stück €
7,40
Bestellcode
C6036833
Geräuschmessung
30 dB
Preis je Stück €
25,00
Persönliche Schutzausrüstung
1391
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10462
10459
39404
39398
39405
39400