Page 1379 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1379

Augenschutz - Schutzbrillen
EVO ThermEx
Stealth 9200 Gesichtsschutz Vollsichtbrille
Eine einzigartige Kombination aus indirekt belüfteter Vollsichtbrille und Gesichtsschutz mit einem schlanken, modernen Design. Die StealthTM 9200 wurde entwickelt, um herausragende Leistung, Komfort und Optik zu bieten.
Die ThermexTM ist eine fortschrittliche Vollsichtbrille mit Doppellinse und TMCTM- Technologie, die auch bei extremen Temperaturen eine Nutzung ohne Beschlagen gewährleistet. Die ThermexTM nutzt eine äußere Linse aus Polykarbonat sowie eine innere Linse aus Acetat.
Preis je Bestellcode Stück €
C6758370 ***
Schutzbrille Stealth 9100
Unsere Weich-Dual-Spritzguss-Schutzbrille bietet eine weiche und komfortable, universelle Passform mit einem hochgradigen Schutz vor Spritzwasser, Staub und Stößen.
Wird komplett mit einer schwarzen, weichen, elastischen Schutzhülle im militärischen Stil geliefert, um zu verhindern, dass die Linse zerkratzt, wenn sie nicht verwendet wird.
Bestellcode
C6822784
Evo IDV Vollsichtbrille
Preis je Stück €
***
Die Linse ist mit einer hochqualitativen Anti-Beschlag-Schicht überzogen, für exzellenten Beschlagschutz und Kratzfestigkeit.
Die klare Linse absorbiert auch 99,9% der ultravioletten Strahlung. Durchsichtige Anti-Beschlags-Beschichtung.
Optischer UV-Schutz der Klasse 1 (A,B, C) Farbton 2C-1.2 BT. Entspricht der Norm EN166 1BT 3.4.
Bestellcode
C3978613
RX-Einsätze für Schutzbrille Stealth 9100
Die EVO GoggleTM Vollsichtbrille mit sphärischer Linse wurde entwickelt, um bei anhaltender Tragezeit ein hohes Maß an Komfort zu bieten, wenn erhebliche Gefahr durch umherfliegende Hochgeschwindigkeitspartikel besteht. Die Vollsichtbrille
hält einer 6 mm (“) Stahlkugel, die mit einer Geschwindigkeit von 430 km/h auf die Linse aufprallt, stand. Schützt den Träger auch vor Spritzern von flüssigem Metall, Flüssigkeitströpfchen sowie Staubpartikeln. Entspricht den Normen EN166.1.B.3.4.9 und ANSI Z87.1.
13
Preis je Stück €
14,74
Bestellcode
C6822783
Schutzbrille Caspian IV in Tasche
Preis je Stück €
***
RX-Einsätze können in die Stealth 9100 eingepasst werden. Falls Sie die Einsätze zu einem Optiker bringen, können Linsen anhand Ihrer Korrekturwerte erstellt werden, die zu den Einsätzen passen.
Preis je Bestellcode Stück €
C4164517 4,41
Entwickelt, um ein hohes Maß an Komfort über lange Nutzungszeiträume zu bieten. Widersteht dem Aufprall einer 6-mm-Stahlkugel, die mit 270 mph auf die Linse abgeschossen wird. Schützt vor Spritzern geschmolzenen Metalls, flüssigen Tröpfchen und Staubpartikeln. Große spritzgegossene Wrap-Around-Linse für eine klare Sicht. Große Gesichtsabdichtung für eine guten Passform. Breiter,
einstellbarer Gummizug für einen komfortablen Sitz. 1.B.3.4.9 und ANSI Z87.
Bestellcode
C4164516
Entspricht den Normen EN166
Preis je Stück €
10,80
Persönliche Schutzausrüstung
1365
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6650 6647 198062
6652
198060 198063


































































































   1377   1378   1379   1380   1381