Page 1328 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1328
Kopfschutz - Helme
3MTM PeltorTM G3000TM Helm mit reduziertem Scheitelwert, Uvicator Sensor
Uvicator - die Scheibe sagt Ihnen, wann Sie Ihren Helm austauschen müssen.
Sanft abgerundetes Design, um das Risiko zu reduzieren, dass Helmteile an Ästen usw. hängenbleiben. Optimierte Ventilation mit mehr Lüftungslöchern als ein herkömmlicher belüfteter Helm. Kurze Krempe für ein breiteres Sichtfeld. Oberfläche zum Aufdrucken eines Logotyps, Markennamens usw. Futter, das 180 Grad gedreht werden kann, damit der Helm verkehrt herum getragen werden kann, was sich beim Arbeiten in engen Räumen oder beim Klettern anbietet (integrierte Brille kann immer noch verwendet werden). UV-stabilisiertes ABS. Erfüllt die Anforderungen von EN 397. 310g.
V5 Gesichtsschutzsystem für den G3000 Helm
Das 3MTM V5 Gesichtsschutzsystem dient der Befestigung empfohlener Sicherheitshelme über ein breites Sortiment an 3MTM PeltorTM Ohrenschützern mit Helmbefestigung. Die neue “Einrast”-Funktion macht die Kombination des Gesichts schnell und einfach. Anwendungen Industrie, Schleifen, Sand-/Glasstrahlen, Spritzrisiko, Gesichtsschutz, Schutzhalter. Erfüllt die Anforderungen von EN 397.
Bestellcode
C4204297
C4204298
C4204299
C4204300
C4204301
C4204302
C4204303
Farbe
Blau
Dunkelbraun
Grün
Gelb
Orange
Rot
Weiß
Preis je Stück €
14,31
14,31
16,10
16,10
16,10
16,10
16,10
Bestellcode
C4204338
C4204238
C4204239
C4204236
C4204237
C4204240
Artikel Beschreibung
V5 Gesichtsschutzsystem für G3000 Helm
3M 5F-1 CLEAR FACE SHIELD (ANTI FOG
+ ANTI FOG)
3M 5F-2 CLEAR FACE SHIELD (HARDCOAT + ANTI FOG)
3M 5B MESH FACE SHIELD PLASTIC BLACK POLYAMIDE
3M 5C MESH FACE SHIELD STAINLESS STEEL
3M 5J MESH FACE SHIELD STAINLESS STEEL ETCHED
Preis je Stück €
7,05
***
***
***
***
3MTM V6E Integrierte Schutzbrillen
3MTM PeltorTM G2000TM Helm mit Uvicator Sensor
13
G2000TM Sicherheitshelm mit UvicatorTM Sensor, attraktivem Design und hervorragendem Schutz. Zur Anpassung von zusätzlichem Zubehör, wie integrierte Brillen, Gesichts- und Gehörschutz. Standardaufhängung, Plastikschweißband
und belüftet. Bietet die folgenden zusätzlichen Vorteile *Uvicator Sensor - Die Scheibe sagt Ihnen, wann Sie Ihren Helm austauschen müssen. Eine erweiterte Kante an der Rückseite des Helms bietet zusätzlichen Schutz für den empfindlichen Nackenbereich. Oberfläche zum Druck eines Logotyps, d.h. Markenname usw. Leicht austauschbares Schweißband für hohen Komfort und Hygiene. UV- stabilisiertes ABS. Erfüllt die Anforderungen von EN 397. 340 g.
Die integrierte leichte Schutzbrille ist leicht am Kopfbügel eines 3MTM Schutzhelms zu befestigen. Mit gelben, grauen und klaren Gläsern erhältlich. Das einzigartige Design ermöglicht es den Gläsern, leicht zwischen Helmschale und Innenfutter zu gleiten. Flexible Gelenke für individuelle Anpassung. Die integrierte Brille schmiegt sich eng an die Wangen des Trägers an und bietet ausgezeichneten Schutz vor Partikeln, Staub und vielem mehr. Die Brillen sind nach EN166 zugelassen. Ihre strapazierfähige Beschichtung schützt vor physikalischen und chemischen Schäden.
Bestellcode
C4204291
C4204292
C4204293
C4204294
C4204295
C4204296
Preis je Farbe Stück €
Blau 16,10
Grün 16,10
Gelb 16,10
Orange 16,10
Rot 16,10
Weiß 16,10
Bestellcode
C4214600
C4214601
C4214602
Farbe, Linse
Grau
Amber Anti-Fog
Clear Anti-Fog
Preis je Stück €
9,99
9,99
9,99
1314
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persönliche Schutzausrüstung
204779
10730
10719 10754