Page 1320 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1320

Kopfschutz - Helme
EVO2 Mid Peak, Ventiliert, Drehknopf-Ratsche
Hochleistungsschale aus PE-HD entspricht der Norm EN398:20012+A2:2012. Einzigartige 1-2-3 Tiefeneinstellung des Gurtbands für verschiedene Kopfgröβen. Einzigartige “One touch” Gleitverschluss-Ratsche für gute Passform in wenigen Sekunden. Universale Zubehör-Steckschlitze. Groβe bedruckbare Flächen
für Logo vorne, auf den Seiten oder hinten. 6-Punkt Gurt aus PE Deluxe “Chamlon” Baumwolle-Schweiβband mit einer porösen PU-Schicht für optimale Schweiβabsorption. PH neutral, dermatologisch getestet. Ventilierte Option bietet bessere Luftzirkulation und kühlt den Kopf.
EVOLite Linesman, nicht ventiliert, Drehknopf-Ratsche
Basiert auf dem Helm EVOLite, mit 4-Punkt-Kinnriemen-Gurt, unbelüftet für elektrischen Schutz von 440 V.
Bestellcode
C4164531
Skyworker Kletterhelm
Preis je Farbe Stück €
Weiß 28,37
Bestellcode Farbe
C3976537 Weiß
C3976538 Gelb
C3976539 Grün
C3976540 Blau
C3976541 Rot
EVOLite, Mid Peak, Ventiliert, Drehknopf-Ratsche
13
Preis je Stück €
6,92
6,92
6,92
6,92
6,92
Der EVOLite® SkyworkerTM Helm hat ein Federungssystem und eine Schalenstruktur, die für industrielle Anwendungen, Bergsteigen, Rettungsarbeiten und Freizeitaktivitäten konzipiert wurden. Er verfügt darüber hinaus über einen EPS-Liner für extremen Schutz, der erstmals im EVO8® Anwendung fand.
Der EVOLite® ist extrem leicht: Bei einem Gewicht von unter 300 g ist er rund 20% leichter als ein Standard-Schutzhelm. Dank seinem innovativen Design und seiner leichten ABS-Schale übersteigt EVOLite die Anforderungen von EN397.
6-Punkt Gurt-”Wiege” aus Terylene mit Kunstleder-Schweißband.
Universale Zubehör-Steckschlitze. Sämtliches Zubehör erhältlich (Surefit- Gehörschutz, Surefit-Gesichtsmasken-Sortiment, Kinnriemen).
Groβe Bedruckbare Fläche für Logo vorne, auf den Seiten oder hinten. Belüftete und unbelüftete Versionen verfügbar.
Standard- und Kurz-Schirm Versionen verfügbar.
Kombinierbar mit der einziehbaren Sicherheitsbrille.
Neues, modernes “One touch” Gleitverschluss-Ratschensystem (Größe 53-64 cm). Auch mit “Evolution” Drehknopf-Ratsche verfügbar.
Bestellcode
C6822792
Preis je Farbe Stück €
Weiß ***
Bestellcode Farbe
C3976548 Weiß
C3976549 Gelb
C3976550 Blau
C4164528 Weiß
C4164529 Gelb
C4164530 Blau
Preis je Stück €
11,89
11,89
11,89
15,42
15,42
15,42
1306
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persönliche Schutzausrüstung
6506
6505
198072
6508


































































































   1318   1319   1320   1321   1322