Page 1317 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1317
Kopfschutz - Anstoßkappen
HardCap A1und Mikroschirm 3cm
Hardcap A1+ flammhemmend
Außenkappe aus Stoff mit abnehmbarer HDPE-Innenschale. Flammhemmend - bei 180 °C getestet und in Übereinstimmung mit den Normen EN11612 und EN14116 einer offenen Flamme ausgesetzt. Schutz gegen versehentliches Anstoßen/Kratzen des Kopfes. Frottee-Schweißband und erweitertes Neopren-Komfortpolster. Prüfung auf A1 umfasst Aufpralltests bei 30˚ und 60˚ von der Krone sowie die normalen Tests, die von der EN812 gefordert werden. Voll einstellbar, für die perfekte Passform.
Sie wurde nach den aktuellsten Standards EN812:1997+2001 entwickelt und
ist in Leistung und Stil unerreicht. Durch ihr schlankes und flaches Profil, ist
es fast unmöglich, sie von einer Standard-Baseballmütze zu unterscheiden. Universalgröße durch schnell zu bedienenden, einzigartigen Einhand-Winkel- Verschluss.Reflektorstreifen auf allen Modellen sorgen für zusätzliche Sichtbarkeit und Sicherheit. Extra Löcher in Innenschale sowie die beiden Maschen-Einsätze
im Außenbezug bringen zusätzliche Belüftung für Kühlung und Komfort. Die Schutz-Innenschale ist entfernbar, weshalb die äußere Kappe aus hygienischen Gründen und zur Verlängerung der Lebensdauer vollständig waschbar ist. Frottier- Schweiβband mit starker Absorptionseigenschaft bietet zusätzlichen Komfort für den Träger. Erhältlich in den Warnfarben orange und gelb, ideal in wenig beleuchteten Umgebungen. Bringen Sie Ihr Logo als Stickerei oder als Transferdruck auf.
Bestellcode
C6023636
Farbe
Marineblau
Preis je Stück €
27,64
Bestellcode
C2598003
C3976546
C4164500
C4164499
C4974348
C4974349
C4974350
Farbe
Marineblau
Schwarz
Schwarz / Grau
Hi Vis Orange
Grey/Red
Black/Hi Vis Orange
Grey/Red
Preis je Stück €
17,49
17,49
17,49
22,86
14,57
19,05
19,05
HardCap A1und Winter
CleanCap A1+
13
Das Äußere ist aus 100% Polyester gefertigt und verfügt über eine umklappbare Lasche, die Ohren und Nacken für zusätzliche Wärme abdeckt.
Schutz gegen versehentliches Anstoßen/Kratzen des Kopfes. Prüfung auf A1 umfasst Aufpralltests bei 30˚ und 60˚ von der Krone sowie die normalen Tests, die von der EN812 gefordert werden. Voll einstellbar, für die perfekte Passform. Zwölf-Punkte- Belüftung. Das abnehmbare Haarnetz ist speziell für die Lebensmittelindustrie konzipiert, mit einer Metallschlaufe, die unbeabsichtigte Verarbeitung vermeidet und für erhöhten Komfort aus einem weichen Material gefertigt ist. Schmutzabweisendes Material, das wasserdicht und abwaschbar ist, um Verunreinigungen zu vermeiden und eine einfache Reinigung zu ermöglichen. Frottee-Schweißband für zusätzlichen Komfort und Schweißabsorption. Individuelle Gestaltung entweder durch aufgebügelte oder gestickte Logos.
Preis je Bestellcode Farbe Stück €
C6023635 Weiß 22,89
Bestellcode
C4164501
Preis je Stück €
25,46
Persönliche Schutzausrüstung
1303
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
38546 6586
6588
38549

