Page 1315 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1315

Kopfschutz - Anstoßkappen
EUROPÄISCHE SICHERHEITSNORMEN
EN14052 Die Norm für Hochleistungs-Industrieschutzhelme
Sie beinhaltet die Anforderung für einen Schutz gegen die Gefähr- dung durch seitliche Beanspruchung. In Tests wird die Schale einer Aufprallenergie von insgesamt 150 Joule ausgesetzt, davon 100 Joule auf die Oberseite des Helms und 50 Joules auf die Seite (bis zu 60° vom Scheitel) des Helms.
Außerdem werden Penetrationstests durchgeführt, bei denen ein spitzer Stab aus 2,5 Metern mit einer Aufprallenergie von 25 J auf die Oberseite und aus 2 Metern mit einer Aufprallenergie von 20 J auf die Seite des Helms trifft.
EN397-Norm für Industrieschutzhelme
Diese Norm gibt es bereits seit über 50 Jahren und ursprünglich wurde nur die Oberseite des Helms getestet. Es wurde ein Penetra- tionstest durchgeführt, bei dem ein Aufprall mit einem Stab aus 1
m, mit einer Energie von 49 Joule auf den 50 mm-Radius auf der Oberseite des Helms verursacht wurde, um die Stoßabsorption zu messen. In dieser Norm sind keine Aufpralltests der Seite des Helms enthalten, lediglich ein Härtetest, der daraus besteht, dass eine Kraft langsam und zunehmend auf die Seite ausgeübt wird.
EN50365
Dies ist eine zusätzliche Norm für Helme, die für ein Arbeiten in der Nähe unter Spannung stehender Teile bis zu einer Wechselspannung von 1000 V verwendet werden. Die Tests werden bei Spannungen bis 10000 V durchgeführt. Helme mit Belüftungsöffnungen können diese Norm zwar erfüllen, aber sie können die Anforderungen an elektrische Isolierung gemäß EN397 und EN14052 nicht erfüllen.
EN812: A1
Die Norm für Industrie-Anstoßkappen.
Diese Norm erfordert es, dass die Kappe viermal von einem 5 kg schweren, mit einer Aufprallenergie von 12 Joule fallenden Stahl- stab getroffen wird. Eine Anstoßkappe soll vor einem Anstoßen des Kopfes und Schrammen schützen. Sie sollte nicht dort verwendet werden, wo häufiger Teile fallen oder umherfliegen und auch nicht dort, wo ein Industrieschutzhelm verlangt wird.
Persönliche Schutzausrüstung
5* RISIKO
1KG X 2.5M 25 JOULES
1KG X 2M 20 JOULES
5KG X 1M 50 JOULES
5KG X 2M 100 JOULES
EN14052 EN50365
5* Fallende / schwingende Objekte
RISIKO Hohes Risiko für einen Schlag auf die Seite
4* Fallende / schwingende Objekte sind möglich RISIKO Niedriges Risiko für einen Schlag auf die Seite
Testbereich der EN397
3* Geringes Risiko fallender Objekte
RISIKO Minimales Risiko für einen Schlag auf die Seite
2* Schutz vor selbstverschuldeten Stößen und RISIKO Schrammen
4* 4* 4* 4*
3* RISIKO
3KG X 1M 29 JOULES
5KG X 1M 50 JOULES
EN397 EN50365
13
RISIKO
3KG X 1M 29 JOULES
5KG X 1M 50 JOULES
RISIKO
3KG X 1M 29 JOULES
5KG X 1M 50 JOULES
EN397 EN50365
RISIKO
3KG X 1M 29 JOULES
5KG X 1M 50 JOULES
EN397 EN50365
RISIKO
3KG X 1M 29 JOULES
5KG X 1M 50 JOULES
EN397 EN50365
2* RISIKO
0.5KG X 50CM 2.5 JOULES
0.5KG X 50CM 2.5 JOULES
5KG X 25CM 12 JOULES
5KG X 25CM 12 JOULES
EN397:+150
EN812: A1
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
1301


































































































   1313   1314   1315   1316   1317