Page 1319 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1319
Kopfschutz - Helme
Ventilierter Helm EVO8, Drehknopf-Ratsche
EVO3 Mid Peak, Ventiliert, Drehknopf-Ratsche
Hochleistungsschale aus PE-HD entspricht der Norm EN398:20012+A2:2012. Einzigartige 1-2-3 Tiefeneinstellung des Gurtbands für verschiedene Kopfgröβen. Einzigartige “One touch” Gleitverschluss-Ratsche für gute Passform in wenigen Sekunden und “Evolution” Drehknopf-Ratsche für noch mehr Komfort. Universale Zubehör-Steckschlitze.
Groβe bedruckbare Flächen für Logo vorne, auf den Seiten oder hinten. 6-Punkt Gurt-”Wiege” aus Terylene bietet Komfort bei voller Leistung. Mikroschirm-Profil für ein verbessertes Sichtfeld.
Deluxe “Chamlon” Baumwolle-Schweiβband mit einer porösen PU-Schicht für optimale Schweiβabsorption. PH neutral, dermatologisch getestet.
Der MK8 Evolution® ist der einzige Hochleistungs-Industrie-Schutzhelm in der Welt, der den neuen, weitaus höheren Kopfschutz-Standard EN14052 2012 erfüllt und übertrifft. Über einen Zeitraum von mehr als zwei Jahren entworfen und entwickelt, resultiert die hervorragende Qualität von EVO8 auch aus den hohen Ansprüchen, die an Design und Materialien gestellt wurden. Er bietet z.B. Features wie eine besonders hohe Dichte und ein komfortables Innennetz, das unvergleichlichen Tragekomfort gewährleistet. Seiten-, Front- und Heckaufprall-Schutz durch die schlagabsorbierende EPS-Innenschale. Belüftete Innenschale zur Komforterhöhung unter Beibehaltung des hohen Schutzfaktors. Die Innenschale erhöht den Schutz bei Schlägen mit flachem Einschlagwinkel. Extrem komfortables Terylen-Innennetz schmiegt sich weich an unterschiedlichste Kopfformen an. Allroundschutz bis zu 60° aus der Senkrechten. Groβer Druckbereich für Logo-Druck auf Vorder- und Seitenflächen. Die Lüftung leitet heiβe Luft aus und zieht kühle Luft ein, wodurch im Helm die Temperaturen um durchschnittlich 2-3 Grad gesenkt werden.
Bestellcode
C4164518
C4164519
C4164520
Artikel Beschreibung
EVO8 Belüfteter Helm, Radknarre - weiß
EVO8 Belüfteter Helm, Radknarre - gelb
EVO8 Belüfteter Helm, Radknarre - blau
Preis je Stück €
40,86
40,86
40,86
Ventilierte Option bietet bessere Luftzirkulation und kühlt den Kopf.
Bestellcode
C3976532
C3976533
C3976534
C3976535
C3976536
C4164532
C4164533
C4164534
Artikel Beschreibung
EVO3 mittelspitz, belüftet, Gleitknarre - weiß
EVO3 mittelspitz, belüftet, Gleitknarre - gelb
EVO3 mittelspitz, belüftet, Gleitknarre - grün
EVO3 mittelspitz, belüftet, Gleitknarre - blau
EVO3 mittelspitz, belüftet, Gleitknarre - rot
EVO3 mittelspitz, belüftet, Radknarre - weiß
EVO3 mittelspitz, belüftet, Radknarre - gelb
EVO3 mittelspitz, belüftet, Radknarre - blau
Preis je Stück €
11,33
11,33
11,33
11,33
11,33
13,76
13,76
13,76
13
Persönliche Schutzausrüstung
1305
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6503
6504