Page 1316 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1316
Kopfschutz - Anstoßkappen
HardCap A1+ Standard 7 cm Peak
Entwickelt, um die neuesten Standards zu übertreffen, EN812:1997+2001; ein in Leistung und Stil unübertroffenes Produkt. Durch ultraschlankes unauffälliges Design ist er fast nicht von einer Standard Baseballmütze zu unterscheiden. Einzigartiger Einhand-Winkel-Verschluss ist schnell zu bedienen und garantiert ein one size fits
all. Reflektorstreifen auf allen Modellen sorgen für zusätzliche Sichtbarkeit und Sicherheit in jedem Arbeitsumfeld. Zusätzliche Löcher in Innenschale sowie zwei Maschen-Einsätze im Aussenbezug bringen zusätzliche Belüftung für Kühlung und Komfort. Die Innenschale ist herausnehmbar. Die Außenkappe ist zu hygienischen Zwecken voll waschbar - somit wird der Lebenszyklus der HARDCAP A1+ verlängert. Frottee-Schweißband mit starker Absorptionskraft bietet zusätzlichen Komfort
für den Träger. Erhältlich in den Warnfarben orange und gelb. Ideal in wenig beleuchteten Umgebungen. Kann mit Ihrem Logo entweder bestickt oder durch Aufbügeln versehen werden.
HardCap A1und kurzer Schirm
Sie wurde nach den aktuellsten Standards EN812:1997+2001 entwickelt und ist
in Leistung und Stil unerreicht. Durch ihr schlankes und flaches Profil, ist es fast unmöglich, sie von einer Standard-Baseballmütze zu unterscheiden. Universalgröße durch schnell zu bedienenden, einzigartigen Einhand-Winkel- Verschluss. Reflektorstreifen auf allen Modellen sorgen für zusätzliche Sichtbarkeit und Sicherheit. Extra Löcher in Innenschale sowie die beiden Maschen-Einsätze im Außenbezug bringen zusätzliche Belüftung für Kühlung und Komfort.
Die Schutz-Innenschale ist entfernbar, weshalb die äußere Kappe aus hygienischen Gründen und zur Verlängerung der Lebensdauer vollständig waschbar ist. Frottier-Schweiβband mit starker Absorptionseigenschaft bietet zusätzlichen Komfort für den Träger. Erhältlich in den Warnfarben orange und gelb, ideal in wenig beleuchteten Umgebungen. Bringen Sie Ihr Logo als Stickerei oder als Transferdruck auf!
Bestellcode
C4974346
C3971663
C3954179
C4974344
C3971664
C3971665
C3954178
C3971666
Anstoßkappe, 7 cm Schirm, Navy / Navy
Preis je Stück €
14,57
14,57
14,57
24,38
14,57
14,57
14,57
14,57
Bestellcode
C3971668
C3954180
C4164498
C3954182
C3971667
C3954181
C4974347
C3954184
Farbe
Marineblau
Schwarz
Schwarz / Grau
Grey/Red
Hi Vis Yellow
Hi Vis Orange
Rot
Black/Hi Vis Orange
Preis je Stück €
17,49
17,49
17,49
17,49
22,86
22,86
14,57
14,57
13
Farbe
Dunkelgrün
Blau
Blue/Gold
Black/Police
Schwarz
Schwarz / Grau
Grey/Red
Black/Hi Vis Orange
Hartkappe A1+, kurzer Schirm (7 cm), EN812:1997+2001.
• Baseball-Kappenstil
• Einzigartiger, abgewinkelter Einsteller kombiniert mit einrastbarem Schutzfutter
• Entfernbares Futter, maschinenwaschbar
• Frottee-Schweißband für zusätzlichen Komfort
• Leicht reflektierende Ränder für zusätzliche Sichtbarkeit
• Verschmutzungsfreies Kappendesign – kein Verarbeitungsrisiko
• Besonders für Anwendungen in der Feinmechanik und Lebensmittelindustrie
geeignet
Bringen Sie Ihr Logo als Stickerei oder als Transferdruck auf!
Preis je Stück €
15,79
15,79
Bestellcode
C6822369
C6822370
Farbe
Schwarz
Marineblau
1302
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persönliche Schutzausrüstung
216040
38277
6583

