Page 1288 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1288

Zylinder & Hebezeuge
Einfachwirkende Mehrzweckzylinder
RC-Serie Duo, Mehrzweckylinder
Das GR2-Lagersystem absorbiert exzentrische Belastung und verhindert damit einen vorzeitigen Verschleiß der Zylinderteile
Leistungsstarke Kolbenrückzugfeder für schnelle Einfahrgeschwindigkeit
Externer Zugriff auf Befestigungen mithilfe von Standardwerkzeugen für problemlose Wartung
Der Abstreifer entfernt Verunreinigungen am Kolben und verlängert so die Lebensdauer des Zylinders
Basis und Kolben sind für optimale Haltbarkeit aus hochfestem, legiertem Stahl gefertigt
Außengewinde am Zylinderkopf, Kolbenstangen-Innengewinde sowie Befestigungsgewinde am Zylinderboden ermöglichen eine einfache Montage an den meiste Modellen
Austauschbare, gehärtete Druckstücke mit Rillenprofil
Die Zylinder sind in allen Positionen einsetzbar.
12
Bestellcode
C3634076
C4122886
C3849082
C3634077
C4106881
C4122871
C4112243
C4122877
C4122888
C3849097
C3849083
C3849092
C3849086
C3849084
C4122874
C3849087
C4115571
C4122883
C4122868
C4122878
C4122869
C2399878
C4122870
C3849093
C4122875
C3849094
C4122884
C4122876
C2399879
C4122881
C4122879
C4122885
C3849091
C4111272
C2804411
C4122882
C4111059
C4122866
Teilenummer Volumen
RC-50 10 ml
RC-51 16 ml
RC-101 38 ml
RC-53 50 ml
RC-151 51 ml
RC-102 78 ml
RC-251 86 ml
RC-152 104 ml
RC-57 115 ml
RC-59 151 ml
RC-104 152 ml
RC-252 166 ml
RC-154 205 ml
RC-106 226 ml
RC-108 294 ml
RC-156 308 ml
RC-254 339 ml
RC-502 362 ml
RC-1010 373 ml
RC-158 411 ml
RC-1012 441 ml
RC-1510 516 ml
RC-1014 516 ml
RC-256 525 ml
RC-1512 619 ml
RC-258 697 ml
RC-504 719 ml
RC-1514 723 ml
RC-2510 867 ml
RC-308 880 ml
RC-2512 1033 ml
RC-506 1131 ml
RC-2514 1202 ml
RC-756 1601 ml
RC-1006 2239 ml
RC-5013 2399 ml
RC-7513 3417 ml
RC-10010 3466 ml
geschlossene Höhe
41 mm
110 mm
89 mm
165 mm
124 mm
121 mm
139 mm
149 mm
273 mm
323 mm
171 mm
165 mm
200 mm
247 mm
298 mm
271 mm
215 mm
176 mm
349 mm
322 mm
400 mm
373 mm
450 mm
273 mm
423 mm
323 mm
227 mm
474 mm
374 mm
387 mm
425 mm
282 mm
476 mm
285 mm
357 mm
460 mm
492 mm
449 mm
Hublänge
16 mm
25 mm
26 mm
76 mm
25 mm
54 mm
26 mm
51 mm
177 mm
232 mm
105 mm
50 mm
101 mm
156 mm
203 mm
152 mm
102 mm
51 mm
257 mm
203 mm
304 mm
254 mm
356 mm
158 mm
305 mm
210 mm
101 mm
356 mm
261 mm
209 mm
311 mm
159 mm
362 mm
156 mm
168 mm
337 mm
333 mm
257 mm
Maximaler Arbeitsdruck (Bar)
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
Nettogewicht
1 kg
1 kg
1,8 kg
1,5 kg
3,3 kg
2,3 kg
5,9 kg
4,1 kg
2,4 kg
2,8 kg
3,3 kg
6,4 kg
5 kg
4,4 kg
5,4 kg
6,8 kg
8,2 kg
15 kg
6,4 kg
8,2 kg
6,8 kg
9,5 kg
8,2 kg
10 kg
10,9 kg
12,2 kg
19,1 kg
11,8 kg
14,1 kg
18,1 kg
16,3 kg
23,1 kg
17,7 kg
29,5 kg
59 kg
37,6 kg
59 kg
72,6 kg
maximale theoretische Kraft außerhalb
45000
45000
101000
45000
142000
101000
232000
142000
45000
45000
101000
232000
142000
101000
101000
142000
232000
45000
101000
142000
101000
142000
101000
232000
142000
232000
45000
142000
232000
295000
232000
45000
232000
718000
933000
45000
718000
933000
Preis je Stück €
272,16
306,34
322,80
340,52
443,05
356,98
529,13
492,42
417,74
465,84
393,69
587,36
546,86
436,73
483,56
605,09
650,66
1092,45
537,99
672,18
597,49
743,07
662,05
720,28
825,35
800,03
1212,70
916,49
888,64
1351,95
984,85
1346,89
1092,45
2283,63
2762,13
1787,41
3033,02
3422,91
1274
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Aufbewahrung und Betriebseinrichtung
44230


































































































   1286   1287   1288   1289   1290