Page 123 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 123
Drehmomentwerkzeuge - Drehmomentschlüssel
4549 Drehmomentschlüssel Torcofix K
Einsatz:
• Kontrollierter Schraubenanzug im gängigsten Bereich von 1 - 50 N·m / 0,75 - 37 lbf·ft
• Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen
Ausführung:
• Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasse A, mit einem rückführbaren Werkszertifikat. Kalibriert auf eine zulässige Abweichung von +/- 3 % und besser. Die Vorgabe der Norm (+/- 4 %) wird zu Ihrer Sicherheit übertroffen.
• Verstellbarer Drehmomentschlüssel mit Vierkantantrieb und integrierter Knarrenfunktion für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
• 1/4”””, 3/8”” Pilzkopf-Umsteckvierkant mit Kugelsicherung DIN 3120 - A 6,3 oder A 10, ähnlich ISO 1174
• Mit Zertifikat nach DIN EN ISO 6789, rückführbar über firmeneigenes DKD-Labor auf das Nationale Normal
• Absprungsystem erzeugt ein fühl- und hörbares Auslösesignal
• Robuste, seidenmatt-verchromte Stahlrohr-Konstruktion, mit verchromter Knarre und hochwertigen Kunststoffteilen
• Doppel-Skala N·m und lbf·ft unter einem Sichtfenster mit Lupeneffekt
• Lupe mit Markierung für geringsten Parallaxefehler, ermöglicht hohe Sicherheit bei der Einstellung des gewünschten Drehmomentwertes
• Zusätzliche Mikrometerskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten
• Ergonomisch geformter, handlicher schwarzer Kunststoffgriff, mit Einkerbung in der Griffmitte als Kalibrierhilfe
Bestellcode
C3582957
C2500777
C2701835
C1450570
C1450571
C2552619
C2701750
C1450572
C1450573
C2524256
Schraubendrehergröße
Drehmomentrange (Nm)
1-5
2-25
5-50
10-100
20-200
60-300
75-400
100-550
140-750
250-850
Preis je Stück €
131,93
140,85
144,90
135,68
145,80
167,40
276,45
436,50
495,00
540,75
1/4 in
1/4 in
3/8 in
1/2 in
1/2 in
1/2 in
3/4 in
3/4 in
3/4 in
3/4 in
DMK Drehmomentschlüssel
Einsatz:
• Kontrollierter Schraubenanzug im gängigsten Bereich von 20 - 850 N·m / 15 - 630 lbf·ft (Richtwert Schrauben M7-10.9 bis M24-8.8, M30-5.6)
• Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Knarre mit Vierkantantrieb für Industrie und Handwerk Ausführung:
Ausführung:
Kalibriert auf eine zulässige Abweichung von +/- 3 % und besser. Die Vorgabe der Norm (+/- 4 %) wird zu Ihrer Sicherheit übertroffen. • Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug.
• Typ DMUK nur für den kontrollierten Rechtsanzug
• Modelle DMK: Pilzkopf-Umsteckvierkant mit Druckknopfauslösung und Kugelsicherung. 1/2”” Ab Modell DMK 400 mit 3/4” Durchsteckvierkant und Stiftsicherung””
• Modelle DMUK: Mit 1/2” Umschaltknarre””
• Robuste, seidenmatt-verchromte Stahlrohr-Konstruktion, mit verchromter Knarre und hochwertigen Kunststoffteilen
• Ergonomisch geformter, 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe
• Umschaltung zwischen Hauptskala N·m und Nebenskala lbf·ft, zur Vermeidung von Ablesefehlern bei der Einstellung des gewünschten Drehmomentes
• Mit Mikrometerskala für N·m Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten • Absprungsystem erzeugt ein fühl- und hörbares Auslösesignal
• Ergonomisches System für Drehmomentverstellung mit Hinweissymbol
• Möglichkeit der Schnellverstellung durch Winkelschraubendreher, nicht im Lieferumfang enthalten
• Gesichertes Verstell-Justiersystem
• Zum Patent angemeldet
1
Bestellcode
C4137524
C4017509
C4137525
C4137526
C4137527
C4137528
C4137529
Teilenummer
DMK 100
DMK 200
DMK 300
DMK 400
DMK 550
DMK 750
DMK 850
Schraubendrehergröße
1/2 in
1/2 in
1/2 in
3/4 in
3/4 in
3/4 in
3/4 in
Gesamtlänge
423,5 mm
514,5 mm
606,5 mm
715,5 mm
953,5 mm
1228,5 mm
1375,5 mm
Drehmomentrange (Nm)
20-100
40-200
60-300
80-400
110-550
150-750
250-850
Preis je Stück €
157,05
169,65
194,93
321,90
508,50
576,00
630,00
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
109
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6784
6627