Page 1242 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1242

CombiPrimer-Adhäsionsgrundierung | CombiPrimer-Antikorrosionsgrundierung | CombiColour-Verdünner
RUST-OLEUM® COMBICOLOR®FARBE
RUST-OLEUM® COMBIPRIMER® HAFTGRUNDIERUNG
80,29
28,02
80,29
15,35
28,02
80,29
80,29
28,02
80,29
15,35
28,02
80,29
15,35
28,02
80,29
15,35
28,02
80,29
28,02 Haftgrundierung für CombiColor® Deckschichten. Alle glatten Oberflächen
überstreichbar!
80,29 • Ideal für galvanisierten Stahl
28,02 • Haftet auch auf Aluminium, Hart-PVC, Fliesen, Edelstahl, usw. 80,29 • Überlackierbar nach 30 Minuten (innerhalb von 24 Stunden)
• Transparente blaue Optik
15,35 • Sehr ergiebig: 35 m2 pro Liter
28,02 • Lieferbar in der Dose und als Spraydose
Bestell- code
C6067716
C3949061
C6067717
C6067718
C3949068
C6067719
C6067720
C3949063
C6067721
C6067722
C3949070
C6067723
C6067724
C3949067
C6067725
C6067726
C6067727
C6067728
C3949062
C6067729
C6067730
C6067731
C6067732
C3949072
C6067733
C6067734
C6067735
C3949042
C3949060
C6067736
C3949049
C6067737
C6067739
C3949050
C6067740
C3949056
C6067741
C3949064
C3949048
C3949040
C3949046
C6067743
C3949043
C6067744
C6067745
C3949041
C6067746
C3949051
C3949044
C6067747
Inhalts- Inhalts- menge- menge neinheit
2500 MLT
750 MLT
2500 MLT
400 MLT
750 MLT
2500 MLT
2500 MLT
750 MLT
2500 MLT
400 MLT
750 MLT
2500 MLT
400 MLT
750 MLT
2500 MLT
400 MLT
750 MLT
2500 MLT
750 MLT
2500 MLT
750 MLT
2500 MLT
400 MLT
750 MLT
400 MLT
750 MLT
2500 MLT
400 MLT
750 MLT
2500 MLT
750 MLT
750 MLT
2500 MLT
750 MLT
2500 MLT
750 MLT
750 MLT
750 MLT
750 MLT
400 MLT
750 MLT
2500 MLT
400 MLT
750 MLT
2500 MLT
400 MLT
2500 MLT
750 MLT
400 MLT
750 MLT
Farbe
Schwarz
Hellgrau
Hellgrau
Steel Grey
Steel Grey
Steel Grey
Silber/Grau
Navy Grau
Navy Grau
Weiß
Weiß
Weiß
Satin Black
Satin Black
Satin Black
Satin White
Satin White
Satin White
Matt Black
Matt Black
Matt White
Matt White
Grün
Grün
Schwarz
Schwarz
Schwarz
Hellblau
Hellblau
Hellblau
Dark Blue
Hellgrün
Hellgrün
Dunkelgrün
Dunkelgrün
Gold
Kupfer
Rot
Braun
Schwarz
Schwarz
Schwarz
Hellgrau
Hellgrau
Hellgrau
Dunkelgrau
Dunkelgrau
Dunkelgrau
Weiß
Weiß
RAL-Farbe
RAL 9005 Tiefschwarz
RAL 7035 Lichtgrau
RAL 7035 Lichtgrau
RAL 7001 Silbergrau
RAL 7001 Silbergrau
RAL 7001 Silbergrau
RAL 7005 Mausgrau
RAL 7005 Mausgrau
RAL 9010 Reinweiß
RAL 9010 Reinweiß
RAL 9010 Reinweiß
RAL 9005 Tiefschwarz
RAL 9005 Tiefschwarz
RAL 9005 Tiefschwarz
RAL 9010 Reinweiß
RAL 9010 Reinweiß
RAL 9010 Reinweiß
Preis je Stück €
15,35
28,02
Bestellcode
Inhaltsmenge Inhaltsmengeneinheit
400 MLT
750 MLT
Preis je Stück €
14,60
21,00
80,29 C4109024
15,35 C6067748 28,02
80,29
28,02
28,02
80,29
28,02
80,29
28,02
28,02
28,02
28,02
15,35
28,02
80,29
15,35
28,02
80,29
15,35
80,29
28,02
15,35
28,02
RUST-OLEUM® COMBIPRIMER® ROSTSCHUTZGRUNDIERUNG
11
Hochwertige Grundierung für CombiColor®. Für einen noch längeren schutzvor rost! • Kann direkt auf dem blanken Metall oder auf von Hand entrostetem Stahl angebracht werden
• Überlackierbar nach 2 Stunden (bei 20 °C)
• Rot für dunkle, Grau für helle Deckschichten
• Blei- und chromatfrei
• Ergiebigkeit: 12 m2 pro Liter / 2-3 m2 pro Spraydose • Lieferbar in der Dose und als Spraydose
Bestellcode Inhaltsmenge
C3949002 400
C3949001 750
C6067749 2500
C3948998 400
C3948997 750
C6067750 2500
Inhaltsmengeneinheit Farbe
MLT Rot
MLT Rot
MLT Rot
MLT Grau
MLT Grau
MLT Grau
Preis je Stück €
15,35
27,77
79,36
15,35
27,77
79,36
1228
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Wartung & Sicherheit
48089
48087


































































































   1240   1241   1242   1243   1244