Page 1240 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1240

Fleckenschutz | Markierungsfarbe | Linienmarkierungsfarbe | Linienmarkierung
RUST-OLEUM® HARD HAT® FLECKENBLOCKIERER
RUST-OLEUM® HARD HAT® FLECKMARKIERUNG
RUST-OLEUM® HARD HAT® LINIENMARKIERUNGSSPRAY
11
Das mittel gegen zurückkehrende flecken auf wänden, decken, holz usw. • Super deckende, mattweiße Beschichtung
• Verdeckt Feuchtigkeitsflecke, Nikotinflecke, usw.
• Für Wände, Decken, Holz, usw.
• Geruchlos, vergilbt nicht
• Mit Standardwandfarbe überstreichbar
• Haftet auf Beton, Putz, Gipswände, usw. • Klebfrei nach nur 5-10 Minuten
Inhaltsmenge- Bestellcode Inhaltsmenge neinheit
C4108772 500 MLT
Farbe
Matt White
Preis je Stück €
10,17
Für schnell und einfach Markieren von Konstruktions- und Ausschachtungsarbeiten, Baustellen, Tiefbau und für Verkehrssicherheit.
• Zur Markierung von schwierigen Untergründen
• Bis zu 70 Meter pro Spraydose
• Beste Deckkraft, klebfrei nach 20 Minuten
• Haftet auf Metall, Beton, Asphalt, Erde, Gras, Holz • Wetter- und Feuchtigkeitsfest
• Spritzdüse in Richtung Boden
• Anwendbar bis zum Gefrierpunkt
Bestellcode
C4108773
C4108722
C4108774
Inhaltsmenge- Inhaltsmenge neinheit Farbe
Preis je Stück €
500 MLT
500 MLT
500 MLT
Gelb 17,03
Red-Orange Fluorescent 17,03
Weiß 17,03
Ideal für das Aufbringen von Markierungsstreifen auf Parkplätzen, in Lagerhallen und Fabrikanlagen, Sportplätzen u.s.w. also überall wo eine gewisse Verkehrsregelung erforderlich ist.
• Zur Verwendung in RUST-OLEUM® Linienmarkierer
• Einstellbare Linienbreite von 5 bis 10 cm
• Bis zu 120 m pro Spraydose (bei 5 cm Linienbreite)
• Leichte Beanspruchung nach 4 Stunden möglich (bei 20 °C) • Haftet auf Asphalt, Beton, Gras, Metall und Holz
• Verschleißfest und gute Farbfestigkeit
• Anwendbar bis zum Gefrierpunkt
Bestellcode
C4108661
C6067663
C4108513
C6067666
C6067661
C6067662
C6067664
C6067665
Inhaltsmenge Inhaltsmengeneinheit Farbe
500 MLT Gelb
750 MLT Gelb
500 MLT Weiß
750 MLT Weiß
750 MLT Blau
750 MLT Grün
750 MLT Rot
750 MLT Schwarz
Preis je Stück €
17,03
25,54
17,03
25,54
25,54
25,54
25,54
25,54
RUST-OLEUM® HARD HAT® LINIENMARKIERUNGSSYSTEM
Das industrielle Linienmarkierungsgerät HARD HAT® ist ein außergewöhnliches Hilfsmittel zur Erstellung deutlicher und dauerhafter Linien.
• Bessere Deckkraft
• Linienbreite einstellbar (5-10 cm)
• Robuste Industriequalität
• Keine Reinigung des Applikatorsich
Bestellcode Inhaltsmenge
Artikel Beschreibung
RUST-OLEUM® HARD HAT® 2-WHEEL LINE MARKER
RUST-OLEUM® HARD HAT® LINE MARKING HANDLE
RUST-OLEUM® HARD HAT® 4-WHEEL LINE MARKER
Preis je Stück €
67,87
133,87
216,06
C4108759
C6067667
C6067668
1
1
1
1226
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Wartung & Sicherheit
48084 48077 48079
48076


































































































   1238   1239   1240   1241   1242