Page 1238 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1238

Zink | Sprühfarben | Sprühfarben
RUST-OLEUM® HARD HAT® GLÄNZENDES ALUMINIUM
RUST-OLEUM® HARD HAT® GALVA ZINC-ALU
RUST-OLEUM® HARD HAT® GALVA PLUS
Glanzwiederherstellung
• Glänzende Alu-Optik
• Optik vergleichbar mit neuer Galvanisierung
• Zum Schutz von blankem und galvanisiertem Stahl
• Ideal für die Nachbearbeitung von neu galvanisierten Produkten
• Besteht den 310-Stunden Salzsprühtest (DIN)
• Hitzebeständig bis 150 °C
• Aushärtezeit 1 Stunde (bei 20°C)
Inhaltsmen- Bestellcode Inhaltsmenge geneinheit
Preis je Stück €
Metallic-Sprays kombinieren ein metall glänzendes Aussehen mit dem widerstandsfähigen Schutz eines normalen Deckanstrichs.
• Metallic Sprays: schöne Optik, guter Schutz
• Für blankes und galvanisiertes Metall
• Als Deckschicht auf Zinkgrundierung und galvanisiertem Stahl
• Die Nachbearbeitung mit Klarlack 2500 erhöht die Lebensdauer
• Ideal für Maschinen, Pumpen, Schränke, usw.
• Lieferbar in funkelndem Alu, Aluglanz und Edelstahl • Hitzebeständig bis 100 °C
C3967138 500 MLT 15,80
Problemlos sprayen!
• Ergonomisches design
• Großer komfortabler und benutzerfreundlicher griff • Strapazierfähige konstruktion
• Universalgriff
Inhalts- Bestellcode menge
Inhalts-
menge- Preis je neinheit Farbe Stück €
MLT Sparkling 16,74 Aluminium
MLT Aluminium 16,74
RUST-OLEUM® COMFORTGRIP®KOMFORTSPRÜHGRIFF
Kathodischer Schutz und schöne Optik in einem. • Funkelnde Alu-Optik (80 % Zink, 10 % Alu)
• Kompromiss zwischen gutem Schutz und ansprechender Optik
• Zum Schutz von blankem und galvanisiertem Stahl • Besteht den 340-Stunden Salzsprühtest (DIN)
• Hitzebeständig bis 450 °C
• Aushärtezeit 1 Stunde (bei 20 °C)
C4108763
C3967083
500
500
RUST-OLEUM® HARD HAT® EDELSTAHL- LACKIERUNG
11
Bestellcode
C3967097
C4109600
Inhaltsmenge- Preis je Inhaltsmenge neinheit Stück €
500 MLT 17,61
1 KGM 34,45
Doppelbeschichtung (Chemisch & Mechanisch) • Hoch Abreibfest
• Besserer korrosion-schutz
• Sehr UV-beständig (verfäbt nicht)
• Schnell trocknend (5 bis 10 minuten)
• Blei- und chromatfrei (kann geschweißt werden)
Bestellcode Inhaltsmenge
C4115243 1
Preis je Stück €
6,99
Bestellcode
C3967093
Inhalts- Inhalts- menge- menge neinheit
500 MLT
Farbe
Stainless Steel
Preis je Stück €
16,74
1224
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Wartung & Sicherheit
48051
48054 48052
48059 48058


































































































   1236   1237   1238   1239   1240