Page 1239 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1239

Fluoreszierende Sprühfarben | Transparente Beschichtung | Hitzebeständige Beschichtungen | Antirutsch-Spray
RUST-OLEUM® HARD HAT® FLUORESZIEREND
RUST-OLEUM® HARD HAT® DURCHSICHTIG
RUST-OLEUM® HITZEBESTÄNDIG
Ideal für kennzeichnungen, sicherheitsmarkierungen, farbkodierungen! • Deutlich sichtbare, fluoreszierende Beschichtungen
• Ideal für Markierungen, Schilder, Farbcodierungen usw.
• Der Auftrag auf Mattweiß 2190 ergibt das beste Ergebnis
• Die Nachbearbeitung mit Klarlack 2500 erhöht die Lebensdauer • Aushärtezeit 30 Minuten (bei 20 °C)
• Lieferbar in Rot, Orange, Gelb, Grün und Blau
Bestellcode
C4108764
C3967094
C3967095
C3966921
C4010685
Inhaltsmenge Inhaltsmengeneinheit
500 MLT
500 MLT
500 MLT
500 MLT
500 MLT
Farbe
Fluorescent Blue
Orange
Rot
Grün
Gelb
Preis je Stück €
17,61
17,61
17,61
17,61
17,61
Preis je Stück €
17,08
Preis je Stück €
16,45
28,77
80,73
28,77
80,73
16,45
Der transparente Schutz
• Schützt Edelstahl, Kupfer, Chrom, Silber, Bronze, Nickel und Aluminium • Extra Schutzschicht für fluo/metallic Beschichtungen
• Kein Vergilben (UV-beständig)
• Aushärtezeit 30 Minuten (bei 20 °C)
• Hitzebeständig bis 100 °C
Bestellcode Inhaltsmenge Inhaltsmengeneinheit Farbe
C3967096 500 MLT Klar
Hitzebeständige deckschichten für temperature bis 750°C.
• Für Dauerbelastungen bis 650 °C
• Übersteht eine vorübergehende Spitzenbelastung bis 750 °C • Für blanken Stahl oder leicht angerostete Untergründe
• Ideal für Motoren, Wärmekanonen, Ventilatoren, usw.
• Aushärtezeit 3 Stunden (bei 20°C)
• Lieferbar in halbmattem Schwarz und Aluminium
Bestellcode
Inhaltsmenge
Inhaltsmengeneinheit Farbe
Packungsart
Spray
Eimer
Eimer
Eimer
Eimer
Spray
C4108777 500
C6067656 750
C6067658 2500
C6067659 750
C6067660 2500
C3967092 500
MLT
MLT
MLT
MLT
MLT
MLT
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Schwarz
Schwarz
Schwarz
RUST-OLEUM® SUPERGRIPTM ANTI-RUTSCH-SPRAY
11
Jede oberfläche direkt rau (griffig) mit dieser Deckanstrich. • Spritzlack mit rutschhemmenden Teilchen
• Ideal für Stufen, Griffe, Hebel, Werkzeug
• Haftet auf Metall, Holz, Beton, Fliesen und Parket
• Für den Innen- und Außengebrauch (in beschränktem Umfang)
• Aushärtezeit 1 Stunde (bei 20 °C)
• Lieferbar in Transparent, Schwarz und Gelb
Bestellcode
C4108769
C4108770
C4108771
Inhaltsmenge
500
500
500
Inhaltsmengeneinheit
MLT
MLT
MLT
Farbe
Transparenten
Sicherheitsgelb
Schwarz
Preis je Stück €
22,42
22,42
22,42
Wartung & Sicherheit
1225
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
48073 48071 48070
48062


































































































   1237   1238   1239   1240   1241