Page 1237 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1237
Antiadhäsionsgrundierung | Zink
RUST-OLEUM® HARD HAT® HAFTGRUNDIERUNG
Langlebige Haftung auf glatten Oberflächen
• Langlebige Haftung auf galvanisiertem Metall, Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Hart- PVC, Glas und Keramik
• Überlackierbar nach 30 Minuten (innerhalb von 24 Stunden)
• Ideal in Kombination mit HARD HAT® Deckschichten
• Transparente, blaue Optik
• Fanspraydüse für gleichmäßigen Auftrag
• Sehr ergiebig: 5,5 m2 pro Spraydose
Bestellcode Inhaltsmenge Inhaltsmengeneinheit
C3967079 500 MLT
Die Nr. 1 unter den Zinkbeschichtungen
• Mattgraue Optik
• 90 % Zink in der trockenen Farbschicht (99 % reines Zink) • Zum Schutz von blankem und galvanisiertem Stahl
• Ideal für die Nachbearbeitung von Schweißnähten
• Konform DIN 50.976 (1983)
Preis je Stück €
14,28
RUST-OLEUM® HARD HAT® GALVA ZINCS
RUST-OLEUM® HARD HAT® ZINCS GALVA EXPRESSE
Bestellcode
C3967080
C4109599
Inhaltsmenge Inhaltsmengeneinheit
500 MLT
1 KGM
Preis je Stück €
17,61
32,29
Der superscnelle Zinkgrundierung
• Mattgraue Optik
• Gebrauchsfertig nach nur 10 Minuten (bei 20 °C)
• Zum Schutz von blankem und galvanisiertem Stahl • Besteht den 400-Stunden Salzsprühtest (DIN)
• Hitzebeständig bis 350 °C
• Ideal bei Produktions- und Konstruktionsarbeiten
Bestellcode Inhaltsmenge Inhaltsmengeneinheit
C3966914 500 MLT
11
Preis je Stück €
15,80
Wartung & Sicherheit
1223
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
48050 48048 48046

