Page 1232 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1232

Dymo-Drucker und -Etiketten
DYMO LabelManager Wireless PnP WE Schwarz/Silber
• Wireless-Plug-and-Play-Etikettendrucker für PC oder Mac.
• Der erste Wireless-Etikettendrucker von DYMO – benutzerfreundlich und einfach gemeinsam zu nutzen.
• Da das Anschließen, ingeben und Drucken so einfach ist und dank seiner zusätzlichen Wireless-Funktion, ist dies
ein Etikettendrucker, den jeder verwenden kann.
• Gemeinsame Nutzung in einem Wireless-Netzwerk - einfache Einrichtung
• Passen Sie Etiketten per PC- oder Mac*-Verbindung mit den Schriftarten oder Grafiken auf Ihrem Computer an.
• Drucken Sie kristallklare Grafiken, Barcodes und Logos mit 300 dpi Auflösung
DYMO LabelWriter 450 ENG/FR/NL/DE Silber/Schwarz
DYMO D1
• DYMO D1-Etiketten wurden speziell für Ihr DYMO LabelManager- bzw.LabelPoint-Etikettiergerät konzipiert und bieten die Leistung und Vielfalt, die Sie für alle Etikettieraufgaben benötigen – ob im Innen- oder Außenbereich, im Büro, in der Werkstatt, im Geschäft oder in einem anderen Arbeitsbereich.
• Etiketten können ohne Klebrückstände entfernt werden.
• Haftet auf fast allen sauberen, ebenen Oberflächen (Kunststoff, Papier, Metall, Holz und Glas).
• Wasserabweisend.
Bestellcode
C6081277
Bestellcode
C6081193
C6081194
C6081195
C6081196
C6081197
C6081198
C6081199
C6081200
C6081201
C6081202
C6081203
C6081204
C6081205
C6081206
C6081207
C6081208
C6081209
C6081210
C6081211
C6081212
C6036965
C6035455
C6081213
C6037149
C6081214
C6081215
C6081216
C6081217
C6081218
C6081219
C6081220
C6081221
C6081222
C6081223
C6081224
C6081225
C6081226
C6081227
C6081228
C6081229
C6081230
C6081231
C6081232
Farbe
schwarz auf farblos
blau auf farblos
rod auf farblos
schwarz auf weiss
blau auf weiss
rot auf weiss
schwarz auf blau
schwarz auf rot
schwarz auf gelb
schwarz aufgrün
weiss auf farblos
weiss auf schwarz
schwarz auf farblos
schwarz auf weiss
blau auf weiss
rot auf weiss
schwarz auf blau
schwarz auf rot
schwarz auf gelb
schwarz aufgrün
schwarz auf farblos
schwarz auf weiss
schwarz auf gelb
schwarz auf farblos
schwarz auf weiss
blau auf weiss
rot auf weiss
schwarz auf blau
schwarz auf rot
schwarz auf gelb
schwarz aufgrün
weiss auf farblos
weiss auf schwarz
schwarz auf farblos
schwarz auf weiss
blau auf weiss
rot auf weiss
schwarz auf blau
schwarz auf rot
schwarz auf gelb
schwarz aufgrün
weiss auf farblos
weiss auf schwarz
Maße L x T
7M x 12mm
7M x 12mm
7M x 12mm
7M x 12mm
7M x 12mm
7M x 12mm
7M x 12mm
7M x 12mm
7M x 12mm
7M x 12mm
7M x 12mm
7M x 12mm
7M x 9mm
7M x 9mm
7M x 9mm
7M x 9mm
7M x 9mm
7M x 9mm
7M x 9mm
7M x 9mm
7M x 6mm
7M x 6mm
7M x 6mm
7M x 19mm
7M x 19mm
7M x 19mm
7M x 19mm
7M x 19mm
7M x 19mm
7M x 19mm
7M x 19mm
7M x 19mm
7M x 19mm
7M x 24mm
7M x 24mm
7M x 24mm
7M x 24mm
7M x 24mm
7M x 24mm
7M x 24mm
7M x 24mm
7M x 24mm
7M x 24mm
Preis je Stück €
123,59
Preis je Stück €
15,95
15,95
15,95
15,95
15,95
15,95
15,95
15,95
15,95
15,95
15,95
15,95
14,92
14,92
14,92 • 14,92 • 14,92 •
14,92 • 14,92
14,92
Professioneller Etikettendrucker für PC oder Mac. Effektive Etikettendruckfunktionen für jedes Budget Professionelle Etikettier- und Versandlösung für Ihr betriebsames Büro.
Verbinden Sie einen DYMO LabelWriter- Etikettendrucker mit Ihrem PC oder Mac und schon können Sie Namensschilder, Adress-, Aktenetiketten und vieles mehr drucken.
Mit LabelWriter-Etikettendruckern erzielen Sie mühelos erstklassige Resultate.
Bei der Thermodrucktechnologie entfallen die Kosten für Tinte oder Toner und der Umstand mit Etikettenbögen endgültig.
Im verbesserten Grafikmodus mit höherer Auflösung drucken Sie gestochen scharfe Texte, Grafiken und Barcodes.
Der Schlafmodus spart Energie. Das Gerät passt überall hin.
Die neue kompakte Größe passt an jedem modernen Arbeitsplatz.
Druckt bis zu 51 Etiketten pro Minute (4-zeiliges Adressetikett.
Enthält die DYMO Label v.8-Software, die über mehr als 100 Etikettenstile und Layouts verfügt.
13,89
• 13,89 •
20,59
20,59 •
20,59
20,59
20,59
20,59 •
20,59
20,59
13,89
11
•
•
20,59 •
20,59
23,68
23,68 Bestellcode
23,68 C6081237
23,68
23,68
23,68
23,68
23,68
23,68
23,68
Preis je Stück €
113,29
1218
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Wartung & Sicherheit
49168
49188
49172


































































































   1230   1231   1232   1233   1234