Page 1233 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1233
Dymo-Drucker und -Etiketten
DYMO LabelWriter 450 Turbo ENG/FR/NL/ DE Silber/Schwarz
DYMO LabelWriter 450 Duo ENG/FR/NL/DE Silber/Schwarz
DYMO LabelWriter 4XL EMEA Silber/ Schwarz
• Hochgeschwindigkeits-Etikettendrucker für PC oder Mac.
• Der LabelWriter 450 Turbo druckt beeindruckende Etiketten mit hoher Geschwindigkeit und befördert die außergewöhnliche Leistung des LabelWriter 450 in eine neue Liga.
• Verbinden Sie einen DYMO LabelWriter- Etikettendrucker mit Ihrem PC oder Mac und schon können Sie Namensschilder, Adress-, Aktenetiketten und vieles mehr drucken.
• Mit LabelWriter-Etikettendruckern erzielen Sie mühelos erstklassige Resultate.
• Bei der Thermodrucktechnologie entfallen die Kosten für Tinte oder Toner und der Umstand mit Etikettenbögen endgültig.
• Im verbesserten Grafikmodus mit höherer Auflösung drucken Sie gestochen scharfe Texte, Grafiken und Barcodes.
• Der Schlafmodus spart Energie.
• Das Gerät passt überall hin.
• Die neue kompakte Größe passt an jedem modernen
Arbeitsplatz.
• Liefert eine überragende Qualität und Flexibilität mit
einer Leistungsfähigkeit und Geschwindigkeit, die Sie
noch mehr Zeit und Geld sparen lässt.
• Druckt mit hoher Geschwindigkeit bis zu 71 Etiketten
• Papier- und Kunststoff-Etikettendrucker für PC oder Mac.
• Viele unterschiedliche DYMO – Etiketten mit einem vielseitigen Gerät drucken.
• Verbinden Sie einen DYMO LabelWriter- Etikettendrucker mit Ihrem PC oder Mac und schon können Sie Namensschilder, Adress-, Aktenetiketten und vieles mehr drucken.
• Mit LabelWriter-Etikettendruckern erzielen Sie mühelos erstklassige Resultate.
• Bei der Thermodrucktechnologie entfallen die Kosten für Tinte oder Toner und der Umstand mit Etikettenbögen endgültig.
• Im verbesserten Grafikmodus mit höherer Auflösung drucken Sie gestochen scharfe Texte, Grafiken und Barcodes.
• Der Schlafmodus spart Energie.
• Das Gerät passt überall hin.
• Die neue kompakte Größe passt an jedem modernen
Arbeitsplatz.
• Mit der Möglichkeit, Papieretiketten und dauerhafte
D1-Kunststoffetiketten zu drucken, meistern Sie so
gut wie alle Etikettieranforderungen.
• Druckt Papieretiketten und permanente DYMO D1-
Kunststoffetiketten in einer Vielzahl an Farben und
Größen.
• DYMO D1-Kunststoffetiketten sind sehr
• Schneller Großformat-Etikettendrucker für Versandund Geschäftsetikettenaufgaben mit hohem Volumen.
• Bewältigung großer Mengen an Versand, Post- und Geschäftsetiketten.
• Verbinden Sie einen DYMO LabelWriter- Etikettendrucker mit Ihrem PC oder Mac und schon können Sie Namensschilder, Adress-, Aktenetiketten und vieles mehr drucken.
• Mit LabelWriter-Etikettendruckern erzielen Sie mühelos erstklassige Resultate.
• Bei der Thermodrucktechnologie entfallen die Kosten für Tinte oder Toner und der Umstand mit Etikettenbögen endgültig.
• Im verbesserten Grafikmodus mit höherer Auflösung drucken Sie gestochen scharfe Texte, Grafiken und Barcodes.
• Der Schlafmodus spart Energie.
• Das Gerät passt überall hin.
• Die neue kompakte Größe passt an jedem modernen
Arbeitsplatz.
• Stellen Sie einen DYMO LabelWriter4XL-Drucker in
Ihrem Büro oder an Ihrem Arbeitsplatz auf und Sie
sind für jede Versandoder Etikettieraufgabe gerüstet. • Drucken Sie extra große Versand- und
Lageretiketten.
• Es stehen über 100 Etikettenstile zur Verfügung, wie
pro Minute (4-zeiliges Adressetikett).
• 40% schneller als der LabelWriter 450.
Bestellcode
C6081241
DYMO LabelWriter Adressetiketten
widerstandsfähig, beständig und ideal zum z.
Preis je Stück €
150,37
Etikettieren von Hardware, wie Computern, PDAs,
Telefonen, Aktenschränken, Druckern etc.
• Schneller Druck von Papieretiketten von bis zu 71
Etiketten pro Minute (4-zeiliges Adressetikett), 40% schneller als der LabelWriter 450.
• B.
• Aktenordner oder Namensschilder.Druckt bis zu
10 cm breite Etiketten - einschließlich Etiketten für Massenmailings und andere große Etikettenformate wie z. B. All-in-One-Versandetiketten (104 x 159 mm), Lageretiketten, Barcodeund Identifizierungsetiketten
• Drucken Sie dutzende weiterer Etikettenstile und -größen für Adressen, Aktenordner, Namensschilder und vieles mehr
• Druckt bis zu 129 Etiketten pro Minute (oder 81 mm pro Sekunde 4-zeiliges Adressetikett
Preis je Bestellcode Stück €
C6081249 287,37
11
Bestellcode
C6081245
Preis je Stück €
194,67
• •
• • •
DYMO LabelWriter-Etiketten nutzen die Thermodrucktechnologie, damit Sie keine teuren und unpraktischen Tintenoder Tonerkassetten kaufen müssen.
Da sie in Rollen verpackt sind, können Sie ein Etikett oder hunderte drucken - ein Stress mit Etikettenbögen oder dem Layout, viel Zeitersparnis.
Weiße Permanentpapieretiketten: ideal für die meisten Etikettierungszwecke. kompatibel mit LabelWriter 300 series, 400 series, 450 series, LabelWriter 4XL. 2 Rollen je Packung.
Bestellcode
C6081233
C6081234
C6081235
C6081236
C6081260
Typ
Standard Address Labels
Large Address Labels
Shipping & Name Badge Labels
Large Return Aqddress Labels
Appointment/Name Badge Cards
Anzahl der Teile
260
520
220
500
300
Preis je Stück €
14,41
27,80
24,71
12,86
16,98
Wartung & Sicherheit
1219
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
49169
49174
49175
49176