Page 1230 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1230

BBPTM31 Druckerzubehör
B-584 Reflektierendes Vinylband
B-551 Nicht klebende Polyester-Anhänger
Anhänger für hängende Sicherheits-, Lockout- und Allzweckkennzeichnung. Nicht klebend, halbfeste Steckkarte. Leicht zu lochen; optionale Einknüpftüllen erhältlich. Erfüllt OSHA 50 lb. (22,68 kg) Rückzugspezifikation für Lockout-Anhänger. In 3 Größen erhältlich.
Für eine stark reflektierende Identifikation, die hell leuchtet, wenn Licht auf
sie fällt. Ideal für die Etikettierung von Strommasten im Freien und Sockeln, Baustelleneinrichtungen und Dachausrüstung. Empfohlen bei dunkleren oder rauen Witterungsverhältnissen. Erhältlich in 3 Größen und 3 Farben.
Bestellcode
C4186261
C4186260
C4186259
Größe
64 mm x 15,2 m
83 mm x 15,2 m
108 mm x 15,2 m
Preis je Stück €
149,25
194,05
223,92
Bestellcode
C4186244
C4186243
C4186242
C4186247
C4186246
C4186245
C4186250
C4186249
C4186248
Farbe
Reflektierendes Orange
Reflektierendes Orange
Reflektierendes Orange
Reflektierendes Silber
Reflektierendes Silber
Reflektierendes Silber
Reflektierendes Gelb
Reflektierendes Gelb
Reflektierendes Gelb
Größe
28,58 mm x 15,2 m
57,15 mm x 15,2 m
101,6 mm x 15,2 m
28,58 mm x 15,2 m
57,15 mm x 15,2 m
101,6 mm x 15,2 m
28,58 mm x 15,2 m
57,15 mm x 15,2 m
101,6 mm x 15,2 m
Preis je Stück €
124,95
186,39
281,14
124,95
186,39
281,14
124,95
186,39
281,14
B-549 Polyester für niedrige Temperaturen
B-581 Wiederverwendbare Vinylbänder
Zur Identifikation bei Temperaturen von -40 Grad Celsius. Spezialklebstoff haftet dauerhaft an extrem kalten Oberflächen. Kann bei -23 Grad Celsius angewendet werden und hält bis -40 Grad Celsius. Ideal für Kühlhäuser, Kühlvorrichtungen, Tiefkühltruhen und kurzzeitige Verwendung im Freien während des Winters. Erhältlich in 2 Farben und 2 Größen.
Bestellcode
C4186235
C4186234
C4186237
C4186236
Farbe Größe
Weiß 57 mm x 30,4 m
Weiß 101 mm x 30,4 m
Gelb 57 mm x 30,4 m
Gelb 101 mm x 30,4 m
Preis je Stück €
194,05
283,63
194,05
283,63
B-509 Beschriftbares magnetisches Band
11
Wiederverwendbare Vinylbänder & verstellbare Zeichen Dank des speziellen Klebstoffs lassen sich die Etiketten sauber entfernen, ohne Klebereste zu hinterlassen. Gute Wahl für eine Kennzeichnung im Innenbereich, wenn das Etikttet oft abgelöst und wieder aufgeklebt wird. Erhältlich in 4 Größen und 4 Farben.
Bestellcode Farbe
C4186254 Weiß
C4186253 Weiß
C4186252 Weiß
C4186251 Weiß
C4186258 Gelb
C4186257 Gelb
C4186256 Gelb
C4186255 Gelb
Größe
12,5 mm x 30,4 m
29 mm x 30,4 m
57 mm x 30,4 m
101 mm x 30,4 m
12,5 mm x 30,4 m
29 mm x 30,4 m
57 mm x 30,4 m
101 mm x 30,4 m
Preis je Stück €
75,29
120,54
180,84
271,29
75,29
120,54
180,84
271,29
Beschriftbares magnetisches Band ist das am leichtesten und schnellsten zu entfernende und neu positionierbare Material. Nicht klebendes magnetisches Band, das direkt bedruckt werden kann. Erhältlich in 2 Größen und 2 Farben.
Bestellcode
C4186239
C4186238
C4186241
C4186240
Farbe Größe
Weiß 64 mm x 7,6 m
Weiß 108 mm x 7,6 m
Gelb 64 mm x 7,6 m
Gelb 108 mm x 7,6 m
Preis je Stück €
111,91
149,25
111,91
149,25
1216
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Wartung & Sicherheit
10928
10878
10926
10879
10881


































































































   1228   1229   1230   1231   1232