Page 1234 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1234

Dymo-Drucker und -Etiketten
DYMO LabelWriter Versandetiketten
• DYMO LabelWriter-Etiketten nutzen die Thermodrucktechnologie, damit Sie keine teuren und unpraktischen Tintenoder Tonerkassetten kaufen müssen.
• Da sie in Rollen verpackt sind, können Sie ein Etikett oder hunderte drucken - ein Stress mit Etikettenbögen oder dem Layout, viel Zeitersparnis.
• Weiße Permanentpapieretiketten: ideal für die meisten Etikettierungszwecke
• Kompatibel mit LabelWriter 4XL
• 2 Roll je Packung
Bestellcode
C6081271
C6081272
C6081251
Typ
Preis je Anzahl der Teile Stück €
Address Labels 2100
Shipping Labels 1150
Extra Large Shipping Labels 220
51,49
51,49
27,80
Rhino M1011 Set
• Der Rhino M1011 prägt 12 mm breite Etiketten aus Edelstahl und Aluminium – klebend oder nicht klebend – die gegen Korrosion aufgrund extremer Wetterund Temperaturbedingungen, Chemikalien und UV-Strahlung resistent sind.
• Dieses strapazierfähige, haltbare Prägegerät verfügt über einen bedienungsfreundlichen Etikettenabschneider (schneidet abgerundete Ecken), Stanzvorrichtungen für Löcher und Schlitze für Kabelbinder, Messgerät für nachlaufendes Bandstück und vieles mehr.
• Verwendet 12 mm breite Etiketten aus Edelstahl & Aluminium.
• Integrierte Lochstanze zum Erstellen von hängenden Etiketten oder Etiketten zum
Anschrauben oder Annageln.
• Integrierte Schlitzstanze für Kabelbinder zum Kennzeichnen von Kabeln.
11
Bestellcode Inhaltsmenge
C5064215 1
C6081190 10
C6081191 10
C6081192 10
Artikel Beschreibung
Rhino M1011 Set
Rhino M1011 Prägeband Nicht klebendes Aluminium 12 mm
Rhino M1011 Prägeband Nicht klebender Edelstahl 12 mm
Rhino M1011 Prägeband Aluminium mit Klebstoff 12 mm
Preis je Stück €
308,99
82,30
118,35
123,50
1220
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Wartung & Sicherheit
49164 49185


































































































   1232   1233   1234   1235   1236