Page 1229 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1229

BBPTM31 Druckerzubehör
Farbband B30-R100
“Drop & Click” Farbbänder für schnelle und leichte Materialänderungen. Die Bänder sind robust und wischfest und produzieren beständigen gedruckten Text. Der Druck kann jahrelang im industriellen Bereich und unter Außenbedingungen überstehen. Keine Kalibrierung, kein Gewindeschneiden, kein Abfall, keine Probleme. In 7 Farben erhältlich. Abmessungen 105 mm breit x 60,9 m lang.
B-595 Indoor- / Outdoor-Vinyl
Bestellcode Farbe
C4186262 Schwarz
C4186263 Blau
C4186264 Grün
C4186265 Rot
C4186266 Weiß
C4186267 Gelb
C4186268 Weiß
Bestellcode
C4186284
C4186283
C4186282
C4186281
C4186272
C4186271
C4186270
C4186269
C4186313
C4186312
C4186311
C4186310
C4186309
C4186318
C4186317
C4186316
C4186315
C4186314
C4186308
C4186307
C4186306
C4186305
C4186292
C4186291
C4186290
C4186289
C4186276
C4186275
C4186274
C4186273
C4186296
C4186295
C4186294
C4186293
C4186300
C4186299
C4186298
C4186297
C4186280
C4186279
C4186278
C4186277
C4186304
C4186303
C4186302
C4186301
Größe
105 mm x 60,9 m
105 mm x 60,9 m
105 mm x 60,9 m
105 mm x 60,9 m
105 mm x 60,9 m
105 mm x 60,9 m
105 mm x 60,9 m
Farbe Größe
Klar 12,7 mm x 30,4 m
Klar 29 mm x 30,4 m
Klar 57 mm x 30,4 m
Klar 101 mm x 30,4 m
Schwarz 12,7 mm x 30,4 m
Schwarz 29 mm x 30,4 m
Schwarz 57 mm x 30,4 m
Schwarz 101 mm x 30,4 m
Weiß 12,7 mm x 30,4 m
Weiß 29 mm x 30,4 m
Weiß 57 mm x 30,4 m
Weiß 75 mm x 30,4 m
Weiß 101 mm x 30,4 m
Gelb 12,7 mm x 30,4 m
Gelb 29 mm x 30,4 m
Gelb 57 mm x 30,4 m
Gelb 75 mm x 30,4 m
Gelb 101 mm x 30,4 m
Rot 12,7 mm x 30,4 m
Rot 29 mm x 30,4 m
Rot 57 mm x 30,4 m
Rot 101 mm x 30,4 m
Grün 12,7 mm x 30,4 m
Grün 29 mm x 30,4 m
Grün 57 mm x 30,4 m
Grün 101 mm x 30,4 m
Blau 12,7 mm x 30,4 m
Blau 29 mm x 30,4 m
Blau 57 mm x 30,4 m
Blau 101 mm x 30,4 m
Grau 12,7 mm x 30,4 m
Grau 29 mm x 30,4 m
Grau 57 mm x 30,4 m
Grau 101 mm x 30,4 m
Orange 12,7 mm x 30,4 m
Orange 29 mm x 30,4 m
Orange 57 mm x 30,4 m
Orange 101 mm x 30,4 m
Braun 12,7 mm x 30,4 m
Braun 29 mm x 30,4 m
Braun 57 mm x 30,4 m
Braun 101 mm x 30,4 m
Violett 12,7 mm x 30,4 m
Violett 29 mm x 30,4 m
Violett 57 mm x 30,4 m
Violett 101 mm x 30,4 m
Gold 12,7 mm x 30,4 m
Gold 29 mm x 30,4 m
Gold 57 mm x 30,4 m
Gold 101 mm x 30,4 m
Preis je Stück €
126,85
126,85
126,85
133,89
133,89
133,89
133,89
Preis je Stück €
79,47
127,24
190,89
286,36
79,47
127,24
190,89
286,36
75,29
120,54
180,84
241,15
271,29
75,29
120,54
180,84
241,15
271,29
75,29
120,54
180,84
271,29
79,47
127,24
190,89
286,36
79,47
127,24
190,89
286,36
75,29
120,54
180,84
271,29
75,29
120,54
180,84
271,29
79,47
127,24
190,89
286,36
75,29
120,54
180,84
271,29
79,47
127,24
190,89
286,36
11
Haltbares, schrumpfarmes Vinyl mit unserem aggressivsten Klebstoff. Passt sich C4186288
an unregelmäßige, gekrümmte, raue und sehr strukturierte Oberflächen (lackierte Schlackenbetonblöcke, unebenes Holz, strukturierte Kunststoffe, papierummantelte Rohre, pulverbeschichtete Oberflächen) an. Haftet an “schwierigen” Gegenständen mit geringer Oberflächenenergie (PVC-Rohre, blasgeformte Ausrüstungen, ABS- Kunststoffe, Recycling-Kunststoffe). In 4 Größen erhältlich.
C4186287
C4186286
C4186285
Wartung & Sicherheit
1215
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10955 10950


































































































   1227   1228   1229   1230   1231