Page 1228 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1228

BBPTM31 Drucker
Etiketten von Brady halten am längsten
Etiketten von Brady haften dauerhaft - schlicht und einfach. Tatsächlich halten Sie bis zu 10 Jahre lang im Outdoor-Bereich*. Sie müssen sie nur einmal anbringen: Dann sind sie dort und bleiben dort - ob Sie es wollen oder nicht.
Optionen. Eine Menge Optionen.
Wir machen Etiketten für besondere Anwendungen. Ihre Anwendungen. Das ist der Grund, warum wir Ihnen Hunderte von verschiedenen Arten und Größen bieten. Wenn Sie ein Etikett auswählen, möchten wir, dass Sie sich zu 100% darauf verlassen können.
Wir legen die Messlatte hoch.
Unsere Produkte sind aus gutem Grund branchenführend hinsichtlich Beständigkeit und Performance. Denn wir entwickeln und produzieren unsere Etiketten selbst. Wir unterziehen unsere Materialien strengen und sorgfältigen Tests und Prüfungen - nichts verlässt unsere Hallen, bevor es nicht mit Bestnoten bestanden hat. Wir setzen den Standard hoch an - denn wir wissen, dass unsere Produkte nur so Ihre Erwartungen erfüllen können.
Der BBPTM31 Schilder- und Etikettendrucker kann auf Hunderten von verschiedenen Etiketten, Bändern, Tags und Materialien drucken. Darunter:
• Indoor- / Outdoor-Vinyl (B-595)
• High-Performance-Polyester (B-569)
• Goldgebürstetes Polyester (B-575)
• Vorgedrucktes und vorgeschnittenes Polyesterband (B-595) • Vorgedruckte Etiketten für Chemikalien (B-595)
• BradyGloTM Langnachleuchtendes Band (B-526)
• Reflektierendes Vinylband (B-584)
• Vorgeschnittene Universal-Etiketten (B-595)
• Nicht klebende Anhänger (B-551)
• Wiederverwendbare Vinylbänder (B-581)
• Bedruckbare Magnetprodukte (B-509)
• Polyester für niedrige Temperaturen (B-549)
• Selbstlaminierende Etiketten für Kabel & Drähte (B-427)
• Fälschungssicheres Polyester-Band (B-438)
• Hoch-Temperaturbeständiges Polyester-Band (B-565)
BBP 31 Etikettendrucker mit Qwerty-Tastatur
11
Dieser S/W-Schilder- und Etikettendrucker kann Etiketten mit einer Breite von 12,70 mm bis 101 mm drucken. Der Drucker verfügt über ein intuitives Touchscreen- Display, einfache Etikettengestaltung und eine große Vielfalt an Materialien und Anwendungen. Getreu dem Motto „Drucken in 2 Schritten“ kann jeder in Ihrem Team ohne vorherige Schulung mit diesem Drucker Etiketten erstellen. Sie geben einfach ihren gewünschten Text ein und drücken auf die “Drucken” Taste und das war’s. Durch die mühelose Bedienung vor Ort erhalten alle zu kennzeichnenden Vorrichtungen in der Anlage tatsächlich ein Etikett. Ideal für Sicherheits-, Einrichtungs- und Lager-/5S-Anwendungen. Kompatibel mit der PC-Software MarkWare, verfügt über einen Windows-basierten Treiber für die Nutzung von Fremdsoftware. Mehrere verschiedene Versionen abhängig vom erforderlichen Tastaturstil erhältlich.
Bestellcode
C4186336
C4186331
C4186330
C4186335
C4186337
C4186332
C4186338
C4186333
C4186339
C4186334
Keyboard
BBPTM31 QWERTY EU Drucker
BBPTM31 QWERTY EU Drucker und Markware
BBPTM31 QWERTY UK Drucker
BBPTM31 QWERTY UK Drucker und Markware
BBPTM31 QWERTZ Drucker
BBPTM31 QWERTZ Drucker und Markware
BBPTM31 AZERTY Drucker
BBPTM31 AZERTY Drucker und Markware
BBPTM31 CYRILLIC Drucker
BBPTM31 CYRILLIC Drucker und Markware
Preis je Stück €
1756,41
1854,26
1756,41
1854,26
1756,41
1854,26
1756,41
1854,26
1756,41
1854,26
1214
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Wartung & Sicherheit
11000
PO-12239


































































































   1226   1227   1228   1229   1230